センサーライト :「アルカリ乾電池単1形」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1灯タイプながらワイドな形状で広範囲を照らすことができます。
乾電池タイプなので電源コンセントは不要。配線いらずで簡単に設置できます。
フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。
明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。
明るさ重視の100%(800ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(400ルーメン)。
電球の種類LED
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
灯数1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×139×144
質量(g)380
使用電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売)
電池寿命100%点灯時:約4カ月(約120日)/100%点灯時:約4カ月(約120日)
電球高輝度白色LED (設計寿命4万時間)
全光束(Lm)800
検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m
点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)
消費電力(W)9×1灯
取扱説明書(2.19MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途乾電池式で取り付け場所を選びません。コンセントの無い場所に手軽に取り付けできます。
質量(g)270
保護等級IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156
使用乾電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ
電池寿命点灯時間を5秒にした場合 : 約22ヶ月 (約680日)/点灯時間を20秒にした場合:約7ヶ月(約210日)
設置場所屋内/屋外用
灯数1
点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ
取扱説明書(3.91MB)
電球の種類3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時)
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
自由に曲がる三脚で取り付け自由自在。明るさ300ルーメン。使用する場所によって明るさと点灯時間を変える事が出来ます。マグネット、金属プレート付き。
設置場所屋内/屋外(防雨基準IP43)
付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ
質量(g)290(乾電池、どこでもアーム除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)108×94×140/(どこでもアーム)200
保護等級IP43
電球3W高輝度電球色LED
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
電池アルカリ単一形乾電池3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲最大約100°/再遠約4m
電池寿命(10秒)弱:約1100日/中:約860日/強:約500日
設置方式ネジ取付、どこでもアームで様々な場所に取り付け可能
アズワン品番64-8901-26
明るさ(Lm)弱(約110)中(約175)強(約300)
灯数1灯
点灯時間切/10秒(センサー)/30秒(センサー)/連続
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。