センサーライト :「三脚取り付け」の検索結果
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
商品豆知識
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100
電球CREE製 1W 高輝度白色LED
質量(g)約145 (乾電池・三脚除く)
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1
トラスコ品番447-3256
電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売)
センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m
保護等級IP43
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感センサー
電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間
設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能
設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用
感知方式人感+明暗
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自由に曲がる三脚で取り付け自由自在。明るさ300ルーメン。使用する場所によって明るさと点灯時間を変える事が出来ます。マグネット、金属プレート付き。
設置場所屋内/屋外(防雨基準IP43)
付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ
質量(g)290(乾電池、どこでもアーム除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)108×94×140/(どこでもアーム)200
保護等級IP43
電球3W高輝度電球色LED
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
電池アルカリ単一形乾電池3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲最大約100°/再遠約4m
電池寿命(10秒)弱:約1100日/中:約860日/強:約500日
設置方式ネジ取付、どこでもアームで様々な場所に取り付け可能
アズワン品番64-8901-26
明るさ(Lm)弱(約110)中(約175)強(約300)
灯数1灯
点灯時間切/10秒(センサー)/30秒(センサー)/連続
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取付け自由自在。どこでもセンサーライトソーラー。ソーラー発電・電池交換不要。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に
電球の種類高照度白色LED、1W
設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内
付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ
質量(g)250
保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内
アーム寸法(mm)130
バッテリーニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×90×132
使用電池ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)
バッテリー電圧(V)3.6
検知距離(m)4
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲水平約100°
ソーラーパネル種類結晶太陽電池5.5V 0.3W
設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚
バッテリー容量(mAh)500
明るさ(Lm)110
灯数1灯
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
フリーアーム式でライトの方向自由自在。センサーで近づくとパッと点灯。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に
電球の種類高照度白色LED、0.75W×2
設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内
付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ
質量(g)200
保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内
アーム寸法(mm)130
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×113×102
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
電池アルカリ単3乾電池3本(別売)
検知距離(m)4
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲水平約100°
電池寿命約120日(1日10回点灯時/センサーモード)
設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚
アズワン品番64-8901-24
明るさ(Lm)170
灯数2灯
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。