人感センサーを搭載したLEDセンサーライトです。
クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関、廊下、ベッドサイド、倉庫などに設置して使用できます。
人が通過するとセンサーが反応しLEDが点灯、人が動作しない場合、約18秒後に消灯します。
点灯モードは電源/切替えスイッチで、常時点灯・暗い時のみ人感センサーで点灯・人感センサーで点灯の3パターン設定できます。
昼白色と電球色、温白色の3色で切替ができます。
電源/切替えスイッチの長押しで明るさの調整も可能です。
設置は、本体内蔵のマグネットで取り付けるか、付属のアタッチメントで両面テープかネジで固定をすることも可能です。
LED本体とアタッチメントは、マグネット固定になるので、簡単に取り外すことも可能です。
セット内容Type-C充電ケーブル×1アタッチメント×2
使用温度範囲(℃)約-10~40
電源リチウムポリマー電池
センサー角度120°/距離約3~5m
光源昼白色、電球色、温白色
色温度約3000K-4000K-6000K
LED寿命(時間)約30000
調光方式無段階表面の丸スイッチ短押し
人感センサー付きLEDライトで、暗い場所で人の動きを感知すると自動的にLEDライトが点灯し、時間をおいて消灯します。
切り替えスイッチで、人感センサー機能にする場合と、常時点灯、消灯に分けることができ、場面により変更ができます。
USB充電方式で、持ち運びもできます。
クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関などに設置して使用できます。
本体内蔵のマグネットでスチール面に取付けでき、マグネットで取付けができないところでも、メタルシートやネジで取付け可能です。
※ネジは付属しません
仕様センサー距離:約3m
セット内容充電用microUSBケーブル両面テープ・薄型メタルプレート
使用温度範囲(℃)約-40~60
消費電力(W)約0.55
電源リチウムイオンポリマー電池
連続使用時間約5時間
充電時間約4.5時間
LED18粒
バッテリー容量(mAh)750mA750
光束(Lm)約65※最大
LED寿命(時間)約10000
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。