センサーライト :「照明 Web会議」の検索結果

センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトLEDライト
ノートPCを開いた状態で、上部にクリップで挟み込んで使用するLEDライトです。 テレワークなどテレビ会議でも有効で、手元の明るさのみならず、角度調整で顔の色合い(肌つや)を調光の調整して使えます。 場所を取らず、明るさがほしい範囲のみを照らすことができます。 電源はUSB充電で、そのままノートPCに繋いで利用可能です。 調光が5段階あり、使用用途に応じて切り替えできます。 明るさも無段階調整ができるので、最適な明るさを選ぶことができます。
消費電力(W)約5 電源USB ケーブル長(m)約1.8 光源昼白色、昼光色、白色、温白色、電球色 色温度3000~6500K 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255×55×75※閉じた際 設置方式クリップ式 LED48粒SMD コネクタUSB-Aコネクタ 光束(Lm)約60、昼白色6600K-56、昼光色5300K-57、白色 4500K-58、温白色3700K-60、電球色3000K-56 LED寿命(時間)20000 調光方式無段階 クリップ可能幅(cm)約0.5~1
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷