センサーライト :「玄関外灯」の検索結果
移動できる玄関灯ライトがあったら!という声から生まれたウォールライト&ハンディーライト!普段は太陽光で充電できるセンサーライトがライト部分を取り外すことで持ち運べるハンディーライトに!デザインにもこだわった、おしゃれなソーラー脱着式センサーライト!
普段は太陽光充電の明るい玄関灯がライト部分を取り外せば適度な明るさのハンディーライトに!庭キャンプ、軽作業、犬の散歩など、ちょっと明かりが欲しい時に、サッと取り外してパッと点灯!いつも決まった場所にライトがあるから、災害時や非常時でも慌てて懐中電灯を探す必要なし!電源不要!充電はソーラー部にセットするだけ!太陽の光に近い昼白色でメーカー初の800lmを実現!
1.壁付けのセンサーウォールライト時には最大800ルーメンで発光。2.壁付け時は高級感のあるフェイドイン・フェイドアウト点灯。3.点灯モードは微灯・消灯・常灯の3種類で優しい暖色系の灯り。4.取り外したハンディーライト時には最大200ルーメンで発光。5.ハンディーライトは、100ルーメンと200ルーメンの強弱切り替えが可能。6.ハンディーライト部分をソーラー充電部にセットしておけば、いつでも昼間の太陽光で自動的に充電。7.現在使用しているモードを色で判別できる新機能搭載。8.明暗センサーと人感センサーで人を検知すると自動で強力発光。9.斜めに置いたり吊下げても使える便利なリングスタンド付。10.IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
<ウォールライト(※フェイドイン・フェイドアウト発光)>
微灯モード:周囲が暗くなると50lmの明るさで発光し、人を検知すると1000lmで発光し10秒後50lmの明るさに戻ります。
消灯モード:周囲が暗くなっても発光せず、人を検知すると1000lmで発光し10秒後に消灯します。
常灯モード:周囲が暗くなると200lmで発光し約6時間後に消灯します。※センサーは作動しません。
<ハンディライト>
弱:100lmの明るさで発光 強:200lmの明るさで発光
<モード表示(※モードをセンサーレンズの色でお知らせ)>
赤:微灯モード/緑:消灯モード/橙:常灯モード
<バッテリー容量表示(※バッテリー容量をセンサーレンズの色でお知らせ)>
緑:約70%以上/橙:約30~70%/赤:約30%以下
フル充電から点灯回数約300回!人感センサーにより人を検知すると強力発光!初めてでも安心!配線不要で簡単設置!
※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。
電球の種類LED
保護等級IP65相当(※完全防水ではありません)
灯数20灯
色ホワイト
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約800
色温度(K)4000
点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
点灯時間ハンディ―ライト時:最長約6~8時間連続発光(※満充電時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×72×225
質量(g)約270
動作温度(℃)0~45
保証期間製品到着後1年間
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、リングスタンド、日本語取扱説明書(保証書付)
センサー感知方式人感
設置方式ねじ止め
設置場所玄関
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。