・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可!
・自動点灯:必要な時だけパッと点灯
・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどに
仕様アース線なし
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)110
発光色昼光色
光源LEDチップ×1個
色温度(K)6000
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約130
・太陽光発電なので面倒な配線工事不要。・一晩連続点灯を実現。安定した明るさが持続。災害時、停電時にも安心の明かり!・ソーラーパネルに自立式スタンド搭載。取付簡単。・環境に配慮したソーラー発電・照明システム。・明暗センサー付きで自動点灯・消灯。・リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍。
用途・エントランス、玄関、ガレージ、倉庫、駐車場、停電時等に。
寸法(mm)【ソーラーパネル】350×290×47【ライト】193×169×36
全光束(Lm)3500
発光色6500-7000K(昼光色)
充電時間(時間)約6-8
設置場所屋外
防水性【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65
電球の種類LED
点灯時間(時間)約6-12
照射角度(°)約120
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。