・日中はソーラーで充電
・夜間、暗くなると自動点灯
・停電時にも太陽光で充電
・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。
・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス
セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38
コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25
全光束(Lm)3800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47
発光色昼光色
保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65
色温度(K)6500-7000
使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
センサー感知方式明暗
点灯方式光センサー
設置方式自立式
充電時間(時間)約6-8
LEDLEDチップ:COBタイプ
設置場所屋外
充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)
効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間約6-12時間
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
メーカーオリジナルソーラー発電システム(品番;TYH-5JB)に適用。
工事不要で、ライト増設が簡単に実現されます。
ソーラーパネル1枚で2ヶ所を点灯、省コスト化も期待できます。
用途0
適合適用ソーラーパネル:TYH-5JB 、適用分岐コード:TYH-35H 、適用延長コード:TYH-3M
セット内容LEDライト
材質アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)ロット:約11
質量(g)約920
規格ロット数:10台入り
コード長さ(m)約1.2
全光束(Lm)3800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約211×200×31、ロット:約455×240×240
発光色昼光色
保護等級IP65
色温度(K)6500-7000
効率50W
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。