センサーライト :「LED 5V」の検索結果
特価
本日7月23日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手を触れずにLEDライトを操作できる非接触センサーライトです。センサー範囲は約1~5cmで、手をかざして点灯・消灯、明るさ調節が可能。調理中や作業中など、手が汚れている時でも、スイッチに触れることなく手元を明るく照らせます。USB電源式(5V/1A)で、USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。付属の両面テープで、お好きな場所に簡単に設置。パソコンデスクやキッチン、洗面所、クローゼット、玄関、ベッドサイドなど、様々な場所で活躍します。
付属品両面テープ×3、取扱説明書
センサー1~5cm
色温度(K)6000
保証期間3カ月
ケーブル長(cm)95
USBUSB電源 5V/1A接続
手を触れずにLEDライトを点灯/消灯、明るさ調節できる非接触センサーライト
本製品は、手を触れずにスイッチ操作ができる非接触センサーを搭載したLEDライトです。
センサーの範囲は約1~5cmまで反応し、LEDライトの操作が可能です。
手をかざしてLEDライトを操作
LEDライトの点灯/消灯、明るさ調節を行えます。
キッチンや洗面台、メイクライト、ベッドや足元灯などに便利です。
点灯/消灯
センサーに手をかざすとLEDの点灯/消灯が切替できます。
明るさ調節
センサーに1秒以上手をかざすとLEDの明るさが変化します。
好みの明るさでセンサーから手を遠ざけてください。
ご利用方法
本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
また、USBケーブルの長さは約95cmあり、取り回しに便利です。
簡単取付け
LEDライトを好きな場所に簡単に設置できるよう両面テープが付属。
※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
センサー探知範囲約1~5m
寸法(cm)約30.4×1.4×0.9
入力電源USB 5V/1A
質量(g)約43.5(ケーブル含む)
付属品両面テープ×3、取扱説明書
色温度(K)6000
USBケーブル長(cm)約95
LED使用数(個)25
商品タイプライト
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。