センサーライト :「赤白棒」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●ONVIF:準拠(S、T、G、Q)●オーバーレイ表示:なし、日時●動作時環境(湿度):20~75%(結露なきこと)●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:VCCI(Class B)、PSE(ACアダプター)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:【ノーマルモード時】64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps【モバイルモード時】32K、64K、128K、192K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5Mbps
セット内容CS-TX81-5MP(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、カメラ本体用ゴムキャップ、LANケーブル用防水カバーセット、天井・壁面取付用ネジセット、六角棒レンチ(大・小)、印刷物一式
色カラー、モノクロ
容量248163264GB
質量(g)約 390
寸法本体:約 110(W)×95(H)×110(D) mm (ベース部含む)
ポート数1ポート
消費電力(W)最大 5.6
電源DC 12V/1.0A(付属ACアダプターより給電)、PoEによる給電
適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3af(class 3)
レンズf:2.8 mm、F:2.0
機能ホワイトバランス/ゲインコントロール/露出/明るさ
インターフェースResetボタン、microSDカードスロット
解像度【ノーマルモード時】640×3601280×7201920×10802688×15202688×1944【モバイルモード時】640×3601280×720
保証期間1年
防塵防水性能IP67
LEDmicroSD(オレンジ)、Network(青)、Status(赤)、赤外線、白色
コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX
ケーブル長(mm)約 550
撮像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 500万画素
保存湿度(%)20~75(結露なきこと)
撮影距離(cm)50~∞
絞り固定
画質設定明るさ、鮮明さ、暗い場所での感度
保管温度(℃)-20~50
伝送速度(Mbps)10/100(オートネゴシエーション)
ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定)/自動(DHCPサーバによる割当て)/PPPoE接続
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.2【赤外線LEDオン時】0 (距離 10m)
フレームレート123451015202530fps
音声【マイク】内蔵【スピーカー】非搭載
画角110°(水平)
アラーム音声検知、動体検知
動作温度範囲(℃)-20~50
音声圧縮方式G.711
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG
向き正常、 上下反転
PoE対応対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。