センサーライト :「反応器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
壁掛けで設置、壁掛けができない塀やフェンスなどにはクリップで設置ができる2WAYどこでもクリップセンサーライトです。ソーラー充電だからコンセントの無い場所にも使え、様々な場所での防犯対策に有効です。人感センサー搭載で、人の動きに反応して明るく光ります。用途に併せて、3種のモード選択が可能。
材質ABS、PP、PS
質量(g)185
電源ソーラー充電式
センサーセンサーから全方向に90°(3m以内)
寸法(cm)11×6(クリップセット時12)×12.5
バッテリーリチウムイオン電池(750mAh)
挟み幅最大4cm
明るさ(Lm)【強】160【中】60【弱】15
点灯時間【センサー】20秒
連続点灯時間(時間)【弱】8【中】2.5 (※満充電時)
防水IP44
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
COB型LEDで最大250ルーメン、暗闇をしっかり照らします。モーションセンサー搭載で動きを感知して自動点灯。乾電池式なので、コンセントを気にせず設置することができます。夜中の廊下や階段、薄暗いクローゼットや押し入れなど人の動きに反応して点灯するから暗いなかスイッチを探す事もなく安心スムーズな移動ができます。連続点灯モードも搭載しているので、停電時等の懐中電灯替わりにもなります。台座にマグネット付きで、お好きな場所へ設置可能です。
本体サイズ(mm)Φ70×H105
質量(g)約130
ライト種類COB型LED
電源単4乾電池×3
点灯時間約30秒(暗闇のみで反応)
角度(°)センサー:約75
連続点灯時間(時間)約3
明るさ(Lm)約250
電球の種類LED
センサー感知方式人感
設置方式スタンド、マグネット
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スリムボディで約120lmの高輝度COB-LED。点灯モードは人型センサーと常時点灯の2パターンから選べます宇。また、置き形・壁掛け(フック付き)・背面マグネットとマルチに使えるのも魅力。乾電池式だから、コンセントの無い場所でも手軽に使えるため、足元灯、クローゼット用、非常時の灯り取りなど様々なシーンでご利用いただけます。
材質PS、ABS、磁石
質量(g)約70
電源単4乾電池×3(別売り)
センサー距離2~3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19×3.5×1.9(本体)
センサー角度調整(°)約75
明るさ(Lm)約120
点灯時間約30秒(センサー反応時の点灯時間)
連続点灯時間(時間)約2.5(常時点灯モード時)
1台
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
ソーラー充電式だからお好きな場所へ設置できる、優しい灯りの電球風ウォールライトです。人感センサーを搭載し、人を感知して自動点灯するので暗闇でも安心。防犯対策にも最適です。3種の点灯モードがあり、目的に併せて点灯モードを選ぶことができます。
セット内容本体、コンクリートアンカー×2、壁固定ネジ×2、取扱説明書
材質PP、PS、ポリシリコン、ゴム、鉄
質量(g)190
電源ソーラーパネル充電
センサーセンサーから全方向に60°(3m以内)
充電時間夏季晴天時に8時間(※季節・天候により大きく異なります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×6×17
明るさ(Lm)【強】57【中】53【弱】12
防水性生活防水※大雨など大量の水にぬれる場合は使用を控えてください
点灯時間1回点灯あたり20秒(※センサー感知が続くと点灯時間は伸びます)
連続点灯時間(時間)【弱】12【中】4 (満充電時) ※連続弱点灯時にセンサーライトが反応すると連続点灯時間は短くなります
1台
¥998
税込¥1,098
6日以内出荷
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。