センサーライト :「かんた」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)。別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。
付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個) 材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)104×103.5×195(H) 質量(g)650 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)14 コード長さ(m)3 光源チップオンボード型LED球×1灯 使用周囲温度(℃)-20~40 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別) 設置場所屋外・屋内 光束(Lm)800 アズワン品番64-7941-58 取付径(Φmm)40~80対応 消費電流14W 調光率(%)20(点灯) 電球の種類LED 検知エリア立体型(最長部10m)
1台
12,800 税込14,080
翌日出荷

注意/人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。 。音量は最大85dB、3段階で調整可能。ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。 威嚇用途だけではなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。 連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。
仕様【サイレン】動作時間: アラームモード時/検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作)・チャイムモード時/検知後即チャイム2回鳴動・音量:3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可 材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)本体/172.3×196×293.8(H)、リモコン/60×10×140(H) 質量(g)約1400 使用温度範囲(℃)-20~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)18以下 検出方式パッシブインフラレッド方式 感度60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定) 保護等級IP55 出力時間【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動 センサー感知方式人感センサー 点灯方式点灯モード点灯/フラッシング 動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別) 設置場所屋外・屋内の壁面 検出出力EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5A 配線方式電源/プラグ式(3.5m) 接点出力/端子式 アズワン品番65-2235-71 リモコン〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン 明るさ(Lm)1000 点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作) 調光率(%)0~100(ボリュームにて調整) 電球の種類LED
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷

。ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネル アズワン品番65-9306-44
1台
14,300 税込15,730
翌日出荷

付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む) 質量(g)約105 電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh) 全光束(Lm)100 光源高輝度電球色LED センサー感知方式人感センサー 充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時 検知方式焦電型赤外線人感センサー アズワン品番64-7941-81 点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分 電球の種類LED 検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

電球の種類LED 設置場所屋内専用 仕様屋内専用、コンセント差込式 エスコ品番EA864CB-16 寸法(mm)55×35×100 質量(g)70 電源AC100V 光源高輝度白色LED×2灯+アンバー色LED×1灯 検知範囲距離:約3m、水平:約60°、垂直:約90° センサー感知方式人感、明暗センサー 点灯方式常時点灯・明暗モード・人感モード(スイッチ切替方式) 設置方式プラグ式 検知方式明暗センサー、人感センサー 灯数3(2+1)灯
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷