9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプセット1台、拡散パネル3個。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
質量(g)410(電池除く) 使用温度範囲(℃)使用周囲:-20~+40 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)900 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED(交換不可) 電池寿命約4.5ヶ月(1日10回 10秒点灯時) 検知方式赤外線受動式 設置場所可能:屋内・屋外 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) サイズ(mm)約167(W)×116(D)×186(H) 検知エリア(m)約160° 約10 角度調節【角度調節】上方向:約30°、 下方向:約60° 、外側:約90°、内側:約40°可動 (左右単独可動)
1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)(最大値) 質量(g)約170(充電池除く) 種類シリコン多結晶 電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)340 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx
1個
8,900 税込9,790
当日出荷

仕様照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、左右方向:約45°可動 付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個 寸法(mm)約77(W)×111(D)×127(H) 質量(g)約140(電池除く) 電源単2アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)170 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約20ヶ月(1日10回点灯時) 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx アズワン品番64-7941-71
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

仕様照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動) 付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個 寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H) 質量(g)約180(電池除く) 電源単2アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)340 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約8月(1日10回点灯時) 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx アズワン品番64-7941-72
1個
5,460 税込6,006
翌日出荷

仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、左右:約45°可動 付属品取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約120(W)×67(D)×195(H)(最大値) 質量(g)約220(充電池除く) 種類シリコン⇒多結晶 電源ニッケル水素充電池(4.8V 1800mAh) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)400 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼)
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動) 付属品取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル2個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約113(W)×116(D)×186(H)(最大値) 質量(g)約270 種類シリコン⇒多結晶 電源ニッケル水素充電池(4.8V 1800mAh) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)800 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼)
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約77(W)×111(D)×127(H)(最大値) 質量(g)約140(充電池除く) 種類シリコン多結晶 電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)170 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx
1個
7,250 税込7,975
翌日出荷

仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動) 付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル2個 寸法(mm)約113(W)×116(D)×186(H) 質量(g)約320(充電池除く) 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)700 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約9.5ヶ月 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼) アズワン品番64-2273-84
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED 設置場所屋内・屋外 付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個 質量(g)約230(電池除く) 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約23ケ月 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) アズワン品番64-2273-83 照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動) 検知エリア約160°、約10m
1個
5,460 税込6,006
当日出荷