センサーライト :「屋外用 電球」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED 設置場所屋内・屋外 付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個 質量(g)約230(電池除く) 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約23ケ月 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) アズワン品番64-2273-83 照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動) 検知エリア約160°、約10m
1個
5,460 税込6,006
当日出荷

仕様センサー感知角度 :約140°(距離2mでの感知)、8m ソーラーパネルサイズ:130×136×78(H)mm 材質ポリカーボネート 寸法(mm)106×181×156(H) 質量(g)440 電源ニッケル水素電池×3本(付属) コード長さ(m)5 光源昼光色/電球色 センサー感知方式赤外線受動式 点灯方式防犯モード/常灯モード/帰宅モード ソーラーパネル質量(g)230 設置場所屋内/屋外 アズワン品番64-7941-78 防水性IP44(飛沫に対する保護) 点灯時間約5秒~5分(設定可能)
1台
6,540 税込7,194
翌日出荷

ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)。別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。
付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個) 材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)104×103.5×195(H) 質量(g)650 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)14 コード長さ(m)3 光源チップオンボード型LED球×1灯 使用周囲温度(℃)-20~40 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別) 設置場所屋外・屋内 光束(Lm)800 アズワン品番64-7941-58 取付径(Φmm)40~80対応 消費電流14W 調光率(%)20(点灯) 電球の種類LED 検知エリア立体型(最長部10m)
1台
12,800 税込14,080
翌日出荷

材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)205.2×107×389.4(H) 質量(g)約2200 使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60以下 保護等級IP55 光源チップオンボード型LED 出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力) 点灯方式点灯/ フラッシング 動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別) 設置場所屋内・屋外 接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路) 配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式 アズワン品番64-7941-65 明るさ(Lm)4000 点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング 調光率(%)0~100(ボリュームにて調整) 電球の種類LED 検知エリア93°、12m
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

注意/人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。 。音量は最大85dB、3段階で調整可能。ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。 威嚇用途だけではなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。 連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。
仕様【サイレン】動作時間: アラームモード時/検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作)・チャイムモード時/検知後即チャイム2回鳴動・音量:3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可 材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)本体/172.3×196×293.8(H)、リモコン/60×10×140(H) 質量(g)約1400 使用温度範囲(℃)-20~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)18以下 検出方式パッシブインフラレッド方式 感度60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定) 保護等級IP55 出力時間【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動 センサー感知方式人感センサー 点灯方式点灯モード点灯/フラッシング 動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別) 設置場所屋外・屋内の壁面 検出出力EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5A 配線方式電源/プラグ式(3.5m) 接点出力/端子式 アズワン品番65-2235-71 リモコン〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン 明るさ(Lm)1000 点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作) 調光率(%)0~100(ボリュームにて調整) 電球の種類LED
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷