屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)43
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)1
光源アンバー色LED1灯(交換不可)
定格消費電力0.2W
検知方式明暗センサー
サイズ(mm)35×38×88(H)
動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
色ホワイト
質量(g)32
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)2
光源白色LED1灯
定格消費電力0.2W
検知方式明暗センサー
点灯開始照度(Lux)約5
サイズ(mm)60×25
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)49
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)10
光源白色LED1灯
定格消費電力0.4W
検知方式明暗センサー
点灯開始照度(Lux)約5
サイズ(mm)68×28
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。スッキリとした白い光で暗がりを照らします。廊下などの足元灯に。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)43
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)5
光源白色LED1灯(交換不可)
定格消費電力0.2W
検知方式明暗センサー
サイズ(mm)35×38×88(H)
動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。広い範囲を明るく照らすフットライト(足元灯)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
色ホワイト
質量(g)83
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)11
光源白色LED1灯
定格消費電力0.5W
点灯方式消灯:消灯します。 点灯:常時点灯します。 明暗:周囲が暗くなると点灯し、明るくなると消灯します。
検知方式明暗センサー
点灯開始照度(Lux)約5
サイズ(mm)141(W)×51(D)×43(H)
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)50
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)10
光源白色LED1灯
検知範囲距離:約3m、水平:80°
定格消費電力0.4W
設置方式コンセント差し込み
検知方式人感明暗センサー
点灯開始照度(Lux)約5
サイズ(mm)68×28
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
色ホワイト
質量(g)52
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)3
光源白色LED1灯
定格消費電力0.2W
検知方式明暗センサー
点灯開始照度(Lux)約5
サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
寸法(mm)205.2×107×389.4(H)
質量(g)約2200
使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60以下
保護等級IP55
光源チップオンボード型LED
出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)
点灯方式点灯/ フラッシング
動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)
設置場所屋内・屋外
接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路)
配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式
アズワン品番64-7941-65
明るさ(Lm)4000
点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング
調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)
電球の種類LED
検知エリア93°、12m
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。