センサーライト :「led 100v」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
周囲が暗くなると光ります。
消費電力(W)0.2
電球の種類LED
設置場所屋内専用
仕様屋内専用、コンセント差込式
エスコ品番EA864CB-52A
寸法(mm)43×43×100
質量(g)68
電源AC100V
光源白色LED×1灯
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
検知方式明暗センサー
灯数1灯
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
電球の種類LED
設置場所屋内専用
仕様屋内専用、コンセント差込式
エスコ品番EA864CB-16
寸法(mm)55×35×100
質量(g)70
電源AC100V
光源高輝度白色LED×2灯+アンバー色LED×1灯
検知範囲距離:約3m、水平:約60°、垂直:約90°
センサー感知方式人感、明暗センサー
点灯方式常時点灯・明暗モード・人感モード(スイッチ切替方式)
設置方式プラグ式
検知方式明暗センサー、人感センサー
灯数3(2+1)灯
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
1台3役 充電式センサーライトナイトライトに、
停電時の保安灯に、
懐中電灯に(スイッチ切替方式)
電球の種類LED
設置場所屋内専用
仕様屋内専用、コンセント差込式
エスコ品番EA864CB-15
寸法(mm)70×36×110
質量(g)110
電源AC100V
連続使用時間保安灯:4時間、懐中電灯:6時間
光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)
充電時間15時間
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
検知方式明暗センサー
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
寸法(mm)205.2×107×389.4(H)
質量(g)約2200
使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60以下
保護等級IP55
光源チップオンボード型LED
出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)
点灯方式点灯/ フラッシング
動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)
設置場所屋内・屋外
接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路)
配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式
アズワン品番64-7941-65
明るさ(Lm)4000
点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング
調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)
電球の種類LED
検知エリア93°、12m
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)
アズワン品番65-9306-40
1台
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
LEDの交換はできません。取付ビスは付属しておりません。
付属品防水スポンジ、マスキングカバー
色シルバー
質量(g)約820(電源コード含む)
取付高(mm)1800~2500
使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)
電源(V)AC100
消費電力(W)20(待機時0.5)
コード長さ(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×73×185
光源白色LED球
色温度(K)約2700
照度(Lx)【点灯開始】約5~200から∞(可変)
角度可変【ライト部】 上下方向/垂直より下方向に約70°の範囲で可動 左右方向/正面より左右に各40°の範囲で可動 【センサー部】 左右方向/各90°の範囲で可動
点灯方式【常時点灯モード】点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯
検知方式パッシブインフラレッド方式
動作モード【テスト】点灯時間調節ボリューム「T」位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯
アズワン品番65-2235-70
LED使用数(個)2
定格光束(Lm)1500
電球の種類LED
検知エリア90°約7m
1台
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
注意/人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。 。音量は最大85dB、3段階で調整可能。ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。 威嚇用途だけではなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。 連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。
仕様【サイレン】動作時間: アラームモード時/検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作)・チャイムモード時/検知後即チャイム2回鳴動・音量:3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
寸法(mm)本体/172.3×196×293.8(H)、リモコン/60×10×140(H)
質量(g)約1400
使用温度範囲(℃)-20~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)18以下
検出方式パッシブインフラレッド方式
感度60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定)
保護等級IP55
出力時間【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動
センサー感知方式人感センサー
点灯方式点灯モード点灯/フラッシング
動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)
設置場所屋外・屋内の壁面
検出出力EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5A
配線方式電源/プラグ式(3.5m) 接点出力/端子式
アズワン品番65-2235-71
リモコン〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン
明るさ(Lm)1000
点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作)
調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)
電球の種類LED
1個
¥42,000
税込¥46,200
翌日出荷
光源:白色LED球※LEDの交換はできません。お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能※おおよその設定ですので細かい設定はできません
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ESL-ST1203AC●検知エリア:360°約4m●点灯時間:約5秒~10分間●保護等級:IP45(防噴流形)●電源:AC100V(50/60Hz)●検知方式:赤外線受動式●電源コード長:約3.0m●全光束:3300lm●サイズ:167×116×186(H)mm(最大値)●重量:約920g(電源コード含む)●消費電力:約30W(待機時/約0.2W)●付属品:取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル3個●材質:ABS樹脂、金属●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●センサーが人や車の動きを検知して自動点灯●屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)●センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能●LEDなので省エネなのに明るい●低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光●ダブルセンサー●赤色LEDが点滅●ワイヤレスチャイム増設可能(別売)●別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(EA864CB-501)でも取り付け可能
アズワン品番65-3894-05
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)。別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。
付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個)
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
寸法(mm)104×103.5×195(H)
質量(g)650
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)14
コード長さ(m)3
光源チップオンボード型LED球×1灯
使用周囲温度(℃)-20~40
検知方式パッシブインフラレッド方式
動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)
設置場所屋外・屋内
光束(Lm)800
アズワン品番64-7941-58
取付径(Φmm)40~80対応
消費電流14W
調光率(%)20(点灯)
電球の種類LED
検知エリア立体型(最長部10m)
1台
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
仕様防雨構造(IPX4相当)
付属品取付ねじ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個、 クランプ1セット
サイズ73×71×188(H)mm
電源AC100V(コード長:3m)
光源白色LED球×1灯
検知方式赤外線受動式
点灯時間約5秒/10分
検知エリア120°約10m
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
仕様防雨構造(IPX4相当)
付属品取付ねじ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個、 クランプ1セット
サイズ146×71×188(H)mm
電源AC100V(コード長:3m)
光源白色LED球×2灯
検知方式赤外線受動式
点灯時間約5秒/10分
検知エリア120°約10m
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。スッキリとした白い光で暗がりを照らします。廊下などの足元灯に。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)43
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)5
光源白色LED1灯(交換不可)
定格消費電力0.2W
検知方式明暗センサー
サイズ(mm)35×38×88(H)
動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
色ホワイト
質量(g)52
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)3
光源白色LED1灯
定格消費電力0.2W
検知方式明暗センサー
点灯開始照度(Lux)約5
サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)43
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)1
光源アンバー色LED1灯(交換不可)
定格消費電力0.2W
検知方式明暗センサー
サイズ(mm)35×38×88(H)
動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。広い範囲を明るく照らすフットライト(足元灯)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
色ホワイト
質量(g)83
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)11
光源白色LED1灯
定格消費電力0.5W
点灯方式消灯:消灯します。 点灯:常時点灯します。 明暗:周囲が暗くなると点灯し、明るくなると消灯します。
検知方式明暗センサー
点灯開始照度(Lux)約5
サイズ(mm)141(W)×51(D)×43(H)
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)49
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)10
光源白色LED1灯
定格消費電力0.4W
検知方式明暗センサー
点灯開始照度(Lux)約5
サイズ(mm)68×28
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
色ホワイト
質量(g)32
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)2
光源白色LED1灯
定格消費電力0.2W
検知方式明暗センサー
点灯開始照度(Lux)約5
サイズ(mm)60×25
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)50
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)10
光源白色LED1灯
検知範囲距離:約3m、水平:80°
定格消費電力0.4W
設置方式コンセント差し込み
検知方式人感明暗センサー
点灯開始照度(Lux)約5
サイズ(mm)68×28
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。