センサーライト :「LED 200v」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーパネル一体型で電池交換不要のLEDセンサーライトです。人感センサー搭載で人の動きを感知して自動点灯します。クリップ式なので工具不要でどこでも簡単に設置できます。
用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に 仕様ルーメン値:450(Lm) 寸法(mm)200×40.5×25 ブラック 質量(g)200 対応ソーラーパネル:5V、200mA 充電時間日中7時間ほど(晴天時) バッテリー容量(Ah)3.7V、1200mAh LED3W、昼白色 モード点灯:【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しない 感知距離(m)6~10
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷