センサーライト :「懐中電灯 単3」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式赤外線受動式
電源単三形アルカリ乾電池×6本
保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)
質量(g)約245(電池除く)
電池寿命センサー時 約10ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約30時間※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。
光源白色LED※LEDの交換はできません
全光束(Lm)センサー時 約270常時点灯時 約120
点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
点灯開始照度(Lux)約10lx以下
使用温度範囲(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。
外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値)
付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm)
アズワン品番64-9711-66
1個
¥3,704
税込¥4,074
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると、自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED
質量(g)約76g(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池X3本使用(別売)
全光束(Lm)ON・人感:10/懐中電灯:6
光源ON・人感:白色LED/懐中電灯:白色LED
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×150×43(最大値)
電池寿命(時間)ON:約120時間/懐中電灯:約150時間/人感:約12ヶ月(1日10回・15秒点灯)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)(点灯開始)約5以下
センサー感知方式人感
設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)
点灯保持時間約15秒
1個
¥2,848
税込¥3,133
当日出荷
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。