センサーライト :「三脚取り付け」の検索結果

センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由に曲がる三脚でどこでも取り付けられるソーラーセンサーライトです。三脚を外せば強力マグネットで物置などの金属面にピタッと設置できます。ライトとソーラーパネルが別々に動くのでソーラーパネルは太陽に向けて効率よく発電でき、ライトは照らしたい方向に向けることができます。一体型なので配線は不要です。ソーラー充電で電池交換も必要ありません。
トラスコ品番432-5048 幅(mm)82 高さ(mm)132 奥行(mm)90 電源ソーラーパネル 電球(W)1 光源色白色
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

モカベージュ色でインテリアに馴染むセンサーライトです。近づけば自動で点灯して自動で消灯します。外でも、おうちでも環境に合わせてかたちが変化します。使い方色々、ほしいところにあかりを届けます。温かみのある電球色。生活のなかにほっとする灯りを。 自由に曲がる3本足で色々なところに取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。 物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。防雨なのでお庭まわりのあかりとして。 ベランダでも大活躍。常時点灯とセンサーモードの切替ができます。アウトドアや停電時にも活躍します。
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1 質量(g)132 消費電力(W)1 電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売) 保護等級IP43 モード切替AUTO(10秒点灯)/OFF/ON(常時点灯) 電球1W 高輝度電球色LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×92×80 探知能力約4m センサー探知範囲水平約100° 設置方式三脚、マグネット 設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用 アズワン品番65-2476-80 明るさ(Lm)130 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷