人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)800
センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間約5秒~約5分
消費電力(W)10
保護等級IP44
仕様防水コード使用(AC100V)
付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質プラスチック
寸法(mm)157×131×119
質量(g)約400
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
光源高輝度LED
検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m
センサー感知方式人感
光源色昼白色
検知方式焦電型赤外線方式
設置場所屋内/屋外設置可
待機電力(W)約1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。