センサーライト :「反応器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型薄型、コンパクトなセンサーライト 乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。 雨に濡れる場所で使用できます。 周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。 点灯時間(10秒~60秒)調整可能 8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合) 別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本 保護等級IP44 使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売) 使用周囲温度(℃)-5~45 センサー感知方式赤外線 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒~約60秒 使用場所屋内/屋外 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー発電式人感センサーライト。 常夜灯で背面をほんのり点灯、前面をしっかり点灯。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 付属ネジとスリーブで簡単取付
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ガイドカード、保証書付取扱説明書 質量(g)210 使用温度範囲(℃)-5~+45 全光束(Lm)200 保護等級IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×145×79 光源昼光色LED/正面発光部、電球色LED/裏面発光部(交換はできません) 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません) 検知方式赤外線受動方式 点灯保持時間10秒 点灯時間モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

ソーラー発電式人感センサーライト。 まぶしすぎない、やさしい明かり。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 センサー検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ 付属のネジとスリーブで木や壁、ネジ穴の開けられる壁などに。・ フックでワイヤーなどに。・ 両面テープで平らな壁などに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-5~+45 全光束(Lm)200 保護等級IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×139×69 光源昼光色LED(交換はできません) 使用電源モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合(使用状況により異なります) 検知方式赤外線受動方式 点灯保持時間10秒
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

おすすめ人気ランキング