センサーライト :「led 100v」の検索結果
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)100
消費電力(W)175
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
替球NRF-200 110V
明るさ(Lm)2300
標準消費電力料金(円/h)4.4
人の動きを感知して点灯します。
作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
点灯時間は5秒~5分まで調整できます。
用途ガレージや玄関など
電源(V)AC100
電源コード(m)3
点灯時間5秒~5分
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。