42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
用途防犯用、投光機として 電球の種類LED 使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mah 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200 ソーラーパネル質量(g)約225 灯数6灯 点灯時間約5秒~30秒 設置場所屋内/屋外「防風構造」 光源LED0.5W×72個 消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません) 明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度 本体質量(g)約840 クランプ取付幅(mm)約130まで ソーラーパネルコード長さ(m)約5
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など 電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式赤外線検知方式 ブラック 本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105 質量(g)275 付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書 光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2500mAh 点灯回数約250回(高輝度時) 明るさ(Lm)500 センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m 点灯時間約15秒固定(高輝度時)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

コンセント式センサーライト。6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域。明るさ調整機能搭載
用途防犯用、投光器として 消費電力(W)60 光源LED0.5W×144個 設置場所屋内/屋外「防風構造」 電源電圧(V)AC100・50/60Hz 明るさ調整設定:off、最小600~6000ルーメン センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度 電球の種類LED 本体質量(g)約1190 灯数6灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190 センサー感知方式赤外線探知方式 クランプ取付幅(mm)約130まで 電源コード(m)約3 点灯時間約5秒~5分、常時点灯 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ソーラー充電式のセンサーライト。明るさ250ルーメン。裏面磁石付き
センサー感知方式明暗 設置方式マグネット 設置場所屋内外兼用 充電方式ソーラー マグネット裏面磁石付き 明るさ(Lm)250 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

電球の種類ハロゲン 仕様Jタイプ、150W 対応機種DLA-100
1個
469 税込516
当日出荷

面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。 付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書 本体質量(g)約210(電池含まず) 取付寸法(mm)約130まで 光源LED 0.5×3個 モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90° 設置場所屋内/屋外(防雨構造) 明るさ(Lm)100 点灯時間約5秒~30秒 電球の種類LED 電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

乾電池式センサーライト。単3アルカリ乾電池3本使用。明るさ200ルーメン
電池単3アルカリ乾電池×3本 センサー感知方式明暗 設置場所屋内外兼用 明るさ(Lm)200 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ソーラー充電式のセンサーライト。800ルーメン。裏面磁石付き
センサー感知方式明暗 設置方式マグネット 設置場所屋内外兼用 充電方式ソーラー マグネット裏面磁石付き 明るさ(Lm)800 電球の種類LED
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×6 電球の種類LED 付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個 電源単二形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180 保護等級IP44相当 使用電池単2形乾電池×3本(別売) センサー探知範囲水平約90°、約8m 電池寿命1日約10回の使用で約半年 設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応 耐水性防沫タイプ相当 防水性IP44相当 点灯時間約5~20秒
1台
4,498 税込4,948
欠品中

コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書 質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175 電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130 光源LED(0.5W)×36 センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90° ソーラーパネルコード長さ(m)約5 設置方式クランプ・ねじ止め 設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可) RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3 電球の種類LED 可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。 付属品・コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本・蝶ナット 1個・L字金具キャップ 1個・L字金具 1個・取付クランプ 1個・取扱説明書 質量(g)約775 電源(V)AC100 電源コード(m)約3 アズワン品番64-3674-97 防水性防雨型 点灯時間【感知】10~300秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
8,298 税込9,128
欠品中

夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として 質量(g)約400 電源(V)AC100 電源コード(m)約1.5 防水性防雨型 点灯時間【感知】10~300秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

置く・吊る・くっつける設置場所自由自在
用途暗闇でも操作しやすいスライド式電源 明るさ(Lm)300 電源電池式 LEDCOB型 連続点灯時間(時間)10 寸法(mm)約85×85×130 質量(g)約250 使用電池単3アルカリ乾電池3本
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント不要電気代0円
用途可動域が広く真横・真下も明るく照らす。 質量(g)約415 電源ソーラー 電源コード(m)約3 アズワン品番64-3674-99 防水性防雨型 点灯時間【感知】5~30秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

センサーが人を感知して自動的に明かりを灯します。ソーラーなのでコンセント不要、電気代0円です。木壁やコンクリート壁にネジで取付け、フェンスに結束バンドで取り付けなどが可能です。
用途玄関・門扉・物置・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。 付属品取付ねじ、スリーブ、取扱説明書 トラスコ品番659-2211 幅(mm)124 高さ(mm)95 奥行(mm)75 電源リチウムイオン充電池3.7V 1200mAh 使用電球LED0.5W×36個 光源色白色 点灯保持時間約10秒(強・弱点灯時) 明るさ(Lm)400 電球の種類LED
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

ドアや壁に取り付け可能です。人を探知し15秒間点灯し、その後消灯します。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。付属のビスで壁面に取付可能です。
用途玄関、壁、倉庫など 設置場所屋外 センサー感知方式赤外線探知式 ホワイト 本体寸法(縦×横×高さHmm)92×61×90 質量(g)160 付属品取り付けプレート調整ネジ、壁取り付け用ネジ4個、スリーブ4個、取扱説明書 電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命約180日 点灯時間約15秒 明るさ(Lm)120 センサー探知範囲最大約110度、最長約5m モード切替ON/OFF
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

暗くなると低輝度で点灯し、人を感知すると高輝度で約20秒間点灯後自動で低輝度に切り替わります。便利なソーラー充電タイプ。防雨構造。夜のみ点灯。取付に便利な磁石付き
質量(g)180 取付方式ネジ止め・磁石・結束バンド(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×55×220 探知能力最大120° / 最大7m 明るさ(Lm)【強】120【弱】12 点灯時間【検知後】20秒
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷

夜間の照明・防犯対策に。ソーラー充電式のセンサーライトです。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として 仕様防雨構造 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯 角度(°)探知:3m時約180/約12m時約90 センサー感知方式人感 ソーラーパネルコード長さ(m)約5 点灯時間10・10秒点滅
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書 切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最長7m 設置方式ねじ止め 設置場所屋内/屋外 (防雨構造) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約15秒固定 電球の種類LED
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラーパネルと一体型の階段設置用ステップライト。スッキリとしたデザインで階段を優しく照らします。昼白色、電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途にあわせたタイプをお選びいただけます。明暗センサー搭載で夜になると自動点灯、朝になると自動消灯します。防雨構造です。
材質ABS/PS 質量(g)96 電源ニッケル水素充電池単3型1.2V900mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×55×82 光源LED×9個 点灯方式自動点灯・自動消灯 明るさ(Lm)10 連続点灯時間(時間)約7(満充電時)
1台
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ250ルーメン。USB充電と乾電池のどちらでも使用可能です。大きく開いたクリップや内蔵の磁石でいろんなところに取付け可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など 電球の種類LED ブラック 本体寸法(縦×横×高さHmm)10.8×90×107 質量(g)220 付属品クリップ、USBケーブル、磁石取付用プレート、取扱説明書 センサー感知方式赤外線検知方式 センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m 明るさ(Lm)250 点灯時間約15秒固定・常時点灯 モード切替ON/OFF/AUTO 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh 使用時間(時間)AUTO(センサーモード)時:1日5回点灯で約1か月間、常時点灯時:約1時間 電池単3アルカリ電池×3本(別売)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として 寸法(mm)約72×97×168 質量(g)約330 電源(V)AC100 電源コード(m)約1.5 明るさ(Lm)400 灯数1灯式 防水性防雨型 点灯時間【感知】10~300秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

コンセント不要電気代0円
用途可動域が広く真横・真下も明るく照らす。 寸法(mm)約81×153×137 質量(g)約320 電源ソーラー 電源コード(m)約3 アズワン品番64-3674-98 明るさ(Lm)300 灯数1灯式 防水性防雨型 点灯時間【感知】5~30秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。 寸法(mm)約160×160×135 質量(g)約625 電源(V)AC100 電源コード(m)約3 アズワン品番64-3674-96 明るさ(Lm)2000 灯数2灯式 防水性防雨型 点灯時間【感知】10~300秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。 寸法(mm)約80×160×135 質量(g)約540 電源(V)AC100 電源コード(m)約3 アズワン品番64-3674-95 明るさ(Lm)1000 灯数1灯式 防水性防雨型 点灯時間【感知】10~300秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

懐中電灯にも使える便利なセンサーライト。マグネット付でどこでも取付られます。
消費電力(W)1 電球の種類LED 付属品コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本 電源単三形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×62×108 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー探知範囲水平約130°、約6m 電池寿命1日約5回点灯で約1年間 設置方式ネジ取付、マグネット、市販バンド対応 点灯時間約10秒(AUTO)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関・ガレージ・ベランダなどの照明、防犯にピッタリなコンセント式LEDセンサーライト。左右と上下に可動する設計で、お好みの角度に調節しての設置が可能です。人感センサーによる点灯モードは3種類。用途にあわせて選択できるほか、常備点灯モードなら投光器としても使用可能です。
仕様防雨構造、点灯モード切替3種+常時点灯 コード長さ(m)3 可動範囲(°)左右90、上下70(目安)
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モード切替で常夜灯ありなしを変更可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能。昼も夜も点灯、夜だけ点灯モード切り替え可能
用途玄関、軒下、倉庫など 電球の種類LED 設置場所屋外 消費電力(W)10W センサー感知方式赤外線探知式 ブラック 本体寸法(縦×横×高さHmm)155×135×190 質量(g)330 付属品取付バンド、壁取付ネジ2本、スリーブ2個、取扱説明書 光源LED昼白色×12個、電球色×4個 電源電圧(V)AC100・50/60Hz 点灯時間約20秒 明るさ(Lm)1000 センサー探知範囲最大約140度、最長約7m 取付寸法(mm)バンド:約80
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

夜間の照明・防犯対策に。コンセントタイプのセンサーライトです。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として 仕様防雨構造 角度(°)探知:最大約140 コード長さ(m)電源:約1.5 センサー感知方式人感 点灯時間約30秒 距離探知:最長8m
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

警告プレート(英語&日本語)とセンサーライトがドッキング。夜間はセンサーが侵入者を探知しLEDを点灯させます。自由に曲がる三脚が付属しており、簡単に設置ができます。市販の結束バンドなどを利用して設置も可能。防雨構造で屋外への設置OK。本商品はガレージや玄関前、敷地内通路など目立つ場所へ設置し、防犯カメラやダミーカメラと一緒にご使用いただくのがおすすめです。
付属品取扱説明書、三脚、警告シート1枚(日本語/英語) 両面印刷 寸法(mm)(三脚)約170 切換方式(点灯)ON/OFF 質量(g)175(乾電池・三脚含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×30×130 光源LED 0.2W ×10個 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最大約140° / 最長6m 電池寿命1日約5回の使用で約半年(※使用条件により変化します。) 設置場所屋内 屋外(防雨構造) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約10秒(固定) 電球の種類LED
1台
2,498 税込2,748
6日以内出荷

磁石と強力吸盤で引っ付く。
用途ふわっとついてふわっと消える。 寸法(mm)約95×80×95 質量(g)約155 電源電池式 使用電池単3アルカリ乾電池3本 明るさ(Lm)120 防水性防雨型 点灯時間【感知】10秒 センサー感知範囲【水平】約110 感知距離(m)【水平】約4
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

DAISHIN(大進)ドアの番人
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×2 電球の種類LED 付属品コンクリートスリーブ4本、取り付けネジ4本 電源単三形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×84×230 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感センサー センサー探知範囲水平約120°、約6m 電池寿命1日約10回の使用で約半年 設置方式ネジ取付 点灯時間約15秒固定
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

明るさ切換えのできるソーラーウォールライト。ソーラー充電タイプなのでコンセントの必要がなく、手軽に設置できます。シーンに合わせて3種類のモード切替が可能。付属ネジスリーブで取付る他、市販の結束バンドを利用した取付も可能です。安心の防雨構造。
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繰り返し充電して使えるセンサーライト。家庭で充電し、屋外で使用可能。明るさ200ルーメン。シャッター音・チャイム音の設定が可能
センサー感知方式明暗 設置場所屋内外兼用 明るさ(Lm)200 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

繰り返し充電して使えるセンサーライト。家庭で充電し、屋外で使用可能。明るさ300ルーメン
センサー感知方式明暗 設置場所屋内外兼用 明るさ(Lm)300 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

繰り返し充電して使えるセンサーライト。家庭で充電し、屋外で使用可能。明るさ150ルーメン
センサー感知方式明暗 設置場所屋内外兼用 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

自由に曲がる三脚と磁石でどこどえも簡単に取付が可能です。常時点灯モードとセンサーモードの切替機能付きで用途にあわせて使い分けができます。
仕様点灯切替:AUTO(センサー)/OFF/ON(常時) 電源単3アルカリ乾電池×3 センサー赤外線探知方式 センサー探知範囲角度最大110°、範囲最長4m 電池寿命センサーモード時:1日10回の使用で約3か月、常時点灯:約3時間 明るさ(Lm)150 点灯時間約10秒
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネルと一体型の階段設置用ステップライト。スッキリとしたデザインで階段を優しく照らします。電球色と昼光色のLEDを搭載しており、スイッチで光色を切替可能です。明暗センサー搭載で夜になると自動点灯、朝になると自動消灯します。防雨構造です。
材質ABS/PS 質量(g)212 電源ニッケル水素充電池単3型1.2V900mAh×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×60×145 光源LED×18個 点灯方式自動点灯・自動消灯 明るさ(Lm)20 連続点灯時間(時間)約7(満充電時)
1台
1,898 税込2,088
6日以内出荷

昼間に充電し夜間に点灯します。
用途設置に便利な取付けフックが付属。 寸法(mm)約105×90×200 質量(g)約230 電源ソーラー 明るさ(Lm)240 防水性防雨型 点灯時間【感知】10秒 センサー感知範囲【水平】約120 感知距離(m)【水平】約6
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷

磁石と自由に曲がる三脚で簡単取り付け。
用途ふわっとついてふわっと消える。 寸法(mm)約95×80×115 質量(g)約160 電源電池式 使用電池単3アルカリ乾電池3本 アズワン品番64-3673-59 明るさ(Lm)120 防水性防雨型 点灯時間【感知】10秒 センサー感知範囲【水平】約110 感知距離(m)【水平】約4
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷