センサーライト :「LED常夜灯」の検索結果
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モード切替で常夜灯ありなしを変更可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能。昼も夜も点灯、夜だけ点灯モード切り替え可能
用途玄関、軒下、倉庫など
電球の種類LED
設置場所屋外
消費電力(W)10W
センサー感知方式赤外線探知式
色ブラック
本体寸法(縦×横×高さHmm)155×135×190
質量(g)330
付属品取付バンド、壁取付ネジ2本、スリーブ2個、取扱説明書
光源LED昼白色×12個、電球色×4個
電源電圧(V)AC100・50/60Hz
点灯時間約20秒
明るさ(Lm)1000
センサー探知範囲最大約140度、最長約7m
取付寸法(mm)バンド:約80
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。