電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書
切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯
質量(g)約560
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×170
光源LED 0.5W×18個
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 3600mAh
充電時間(太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2~3日、冬期は約5~6日間、USB充電約5時間
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲最長7m
設置方式ねじ止め
設置場所屋内/屋外 (防雨構造)
明るさ(Lm)約1000
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3
点灯時間約15秒固定
電球の種類LED
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書
切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯
質量(g)約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×170
光源LED 0.5W×6個
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh
充電時間(太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2~3日、冬期は約5~6日間、USB充電約2.5時間
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲最長7m
設置方式ねじ止め
設置場所屋内/屋外 (防雨構造)
明るさ(Lm)約300
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
点灯時間約15秒固定
電球の種類LED
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書
切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯
質量(g)約480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×170
光源LED 0.5W×12個
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2400mAh
充電時間(太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2~3日、冬期は約5~6日間、USB充電約4時間
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲最長7m
設置方式ねじ止め
設置場所屋内/屋外 (防雨構造)
明るさ(Lm)約600
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数2
点灯時間約15秒固定
電球の種類LED
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
明るさ250ルーメン。USB充電と乾電池のどちらでも使用可能です。大きく開いたクリップや内蔵の磁石でいろんなところに取付け可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など
電球の種類LED
色ブラック
本体寸法(縦×横×高さHmm)10.8×90×107
質量(g)220
付属品クリップ、USBケーブル、磁石取付用プレート、取扱説明書
センサー感知方式赤外線検知方式
センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m
明るさ(Lm)250
点灯時間約15秒固定・常時点灯
モード切替ON/OFF/AUTO
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh
使用時間(時間)AUTO(センサーモード)時:1日5回点灯で約1か月間、常時点灯時:約1時間
電池単3アルカリ電池×3本(別売)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
センサーライト の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。