2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井や階段等のコーナー用照明として最適です。人感・明暗センサー式なので暗い場所で動きを感知すると点灯します。コーナーに置いたり、付属のビスで取り付けたりする事ができます。コーナーでなくても使用可能です。
用途事務所や工場の通路等に。 トラスコ品番350-6212 セット内容壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー 厚さ(mm)56 材質/仕上本体:ABS、ライト透明カバー:PS 質量(g)40 縦(mm)約73 色温度(K)6000~6500 横(mm)約83 使用電池単4乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感・明暗センサー式 光源色 センサー角度調整(°)約60 感知距離(m)センサー:約3
1個
909 税込1,000
翌日出荷

屋内専用です。ドアにはさむだけの簡単設置できます。ドアの開閉もスムーズです。人を感知すると自動点灯し、約15秒後に消灯します。
付属品取付金具 材質本体/ABS樹脂、透明レンズ部/PS樹脂 幅(mm)124 高さ(mm)70 質量(g)125 奥行(mm)96~125 センサー人感+明るさセンサー 光源色 アズワン品番65-1861-12 明るさ(Lm)約33 センサー感知範囲正面方向約2.5M
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷