センサーライト :「LED 100W」の検索結果
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
関連キーワード
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)800
センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間約5秒~約5分
消費電力(W)10
保護等級IP44
仕様防水コード使用
付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質プラスチック
質量(g)約400
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119
電源コード(m)約1.5
発光色昼白色
センサー感知方式焦電型赤外線方式
設置方式ねじ止め、クランプ
設置場所屋内/屋外設置可
灯数2
待機電力(W)約1
電球の種類LED
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電球の種類LED
設置場所屋内専用
仕様屋内専用、コンセント差込式
エスコ品番EA864CB-16
寸法(mm)55×35×100
質量(g)70
電源AC100V
光源高輝度白色LED×2灯+アンバー色LED×1灯
検知範囲距離:約3m、水平:約60°、垂直:約90°
センサー感知方式人感、明暗センサー
点灯方式常時点灯・明暗モード・人感モード(スイッチ切替方式)
設置方式プラグ式
検知方式明暗センサー、人感センサー
灯数3(2+1)灯
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
1台3役 充電式センサーライトナイトライトに、
停電時の保安灯に、
懐中電灯に(スイッチ切替方式)
電球の種類LED
設置場所屋内専用
仕様屋内専用、コンセント差込式
エスコ品番EA864CB-15
寸法(mm)70×36×110
質量(g)110
電源AC100V
連続使用時間保安灯:4時間、懐中電灯:6時間
光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)
充電時間15時間
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
検知方式明暗センサー
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
寸法(mm)205.2×107×389.4(H)
質量(g)約2200
使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60以下
保護等級IP55
光源チップオンボード型LED
出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)
点灯方式点灯/ フラッシング
動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)
設置場所屋内・屋外
接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路)
配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式
アズワン品番64-7941-65
明るさ(Lm)4000
点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング
調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)
電球の種類LED
検知エリア93°、12m
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
強力な明るさ、2000ルーメン。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書
質量(g)約750(電源コード含む)
電源(V)100 50/60Hz
センサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)
対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)
電源コード(m)約3
保護等級IP44(防じん防まつ形)
光源LED(昼光色)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)
エネルギー消費効率(Lm/W)100
設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め
設置場所屋外
電球の種類LED
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)0.2
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
色ホワイト
定格AC100V
定格周波数(Hz)50/60
光源白色LED×1灯
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
注意/人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。 。音量は最大85dB、3段階で調整可能。ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。 威嚇用途だけではなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。 連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。
仕様【サイレン】動作時間: アラームモード時/検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作)・チャイムモード時/検知後即チャイム2回鳴動・音量:3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
寸法(mm)本体/172.3×196×293.8(H)、リモコン/60×10×140(H)
質量(g)約1400
使用温度範囲(℃)-20~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)18以下
検出方式パッシブインフラレッド方式
感度60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定)
保護等級IP55
出力時間【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動
センサー感知方式人感センサー
点灯方式点灯モード点灯/フラッシング
動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)
設置場所屋外・屋内の壁面
検出出力EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5A
配線方式電源/プラグ式(3.5m) 接点出力/端子式
アズワン品番65-2235-71
リモコン〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン
明るさ(Lm)1000
点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作)
調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)
電球の種類LED
1個
¥42,000
税込¥46,200
翌日出荷
LEDの交換はできません。取付ビスは付属しておりません。
付属品防水スポンジ、マスキングカバー
色シルバー
質量(g)約820(電源コード含む)
取付高(mm)1800~2500
使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)
電源(V)AC100
消費電力(W)20(待機時0.5)
コード長さ(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×73×185
光源白色LED球
色温度(K)約2700
照度(Lx)【点灯開始】約5~200から∞(可変)
角度可変【ライト部】 上下方向/垂直より下方向に約70°の範囲で可動 左右方向/正面より左右に各40°の範囲で可動 【センサー部】 左右方向/各90°の範囲で可動
点灯方式【常時点灯モード】点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯
検知方式パッシブインフラレッド方式
動作モード【テスト】点灯時間調節ボリューム「T」位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯
アズワン品番65-2235-70
LED使用数(個)2
定格光束(Lm)1500
電球の種類LED
検知エリア90°約7m
1台
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。屋外でもご使用いただける防噴流形(IPX5)。乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。マグネット固定のほか、お手持ちの三脚や結束バンドでの固定も可能です。
質量(g)本体 約152(乾電池除く)
外形寸法(mm)本体(約)幅95×高さ97×奥行83
電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約100
機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON
光源LED×6個(交換不可)/昼白色
検知範囲人感センサー:約5m 左右約90 上下約90
寿命AUTO…1日10回点灯の場合、約7か月使えます。ON…連続点灯約20(アルカリ乾電池使用時の目安)
防水性IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
点灯時間保持:約10秒
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)。別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。
付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個)
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト
寸法(mm)104×103.5×195(H)
質量(g)650
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)14
コード長さ(m)3
光源チップオンボード型LED球×1灯
使用周囲温度(℃)-20~40
検知方式パッシブインフラレッド方式
動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)
設置場所屋外・屋内
光束(Lm)800
アズワン品番64-7941-58
取付径(Φmm)40~80対応
消費電流14W
調光率(%)20(点灯)
電球の種類LED
検知エリア立体型(最長部10m)
1台
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
色ホワイト
質量(g)52
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)3
光源白色LED1灯
定格消費電力0.2W
検知方式明暗センサー
点灯開始照度(Lux)約5
サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100
電球CREE製 1W 高輝度白色LED
質量(g)約145 (乾電池・三脚除く)
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1
トラスコ品番447-3256
電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売)
センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m
保護等級IP43
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感センサー
電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間
設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能
設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用
感知方式人感+明暗
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電源いらずのソーラーライト。
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
昼白色と電球色切替可能。
明るさ400ルーメン(昼白色)。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。狭い通路で広範囲を照らす。
設置場所屋内、屋外用(IP44)
付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール
消費電力(W)1
スイッチOFF/電球色/昼白色
コード長さ(m)(ソーラーパネル)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:160×152×135、パネル:100×50×191
保護等級IP44
設定時間(点灯)5秒、20秒、20秒点滅
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲140°最遠6m
設置方式ねじ取付
充電池タイプ単3形ニッケル水素電池(付属)
アズワン品番64-8965-59
明るさ(Lm)400(昼白色)、320(電球色)
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
。ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネル
アズワン品番65-9306-44
1台
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
強力な明るさ、1000ルーメン。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書
質量(g)約570(電源コード含む)
外形寸法(mm)110×130×170(本体のみ)
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)10 1.0以下(待機時)
全光束(Lm)1000
センサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)
対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)
電源コード(m)約3
保護等級IP44(防じん防まつ形)
光源LED(昼光色)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)
エネルギー消費効率(Lm/W)100
設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め
設置場所屋外
取扱説明書(3.53MB)
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。
電球の種類LED
質量(g)68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100
光源高輝度白色LED×1灯
使用電源コンセント
センサー感知方式明暗センサー
点灯方式明暗センサー
光源色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。
電球の種類LED
質量(g)136
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100
光源アンバー色LED×1灯
使用電源コンセント
センサー感知方式明暗センサー
点灯方式明暗センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
1箱(2個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト
省エネで環境に優しいLEDライトを採用。
電気代ゼロのソーラー充電式。
IP44の生活防水仕様。
直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。
汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。
効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。
周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。
暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。
軽量設計で、取り付け簡単。
360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。
防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと…
そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。
デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。
コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。
ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。
ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。
サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。
セット内容本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。
材質ABS/PC
色ブラック
質量(g)約338
消費電力(W)1
電源ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA
角度(°)感知:約90±10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×115×160
センサー検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー
保護等級IP44
色温度(K)約6300
使用電池リチウムイオンバッテリー18650 3.7V
保証期間6ヶ月
センサー感知方式人感センサー/明暗センサー内蔵
設置方式ビス
設置場所屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください)
バッテリー容量(mAh)1200
点灯保持時間約30秒±5
光束(Lm)約90
光色昼光色
関連資料(1.9MB)
感知距離(m)約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)
電球の種類LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。
電球の種類LED
質量(g)68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100
光源アンバー色LED×1灯
使用電源コンセント
センサー感知方式明暗センサー
点灯方式明暗センサー
光源色アンバー
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)100
消費電力(W)175
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
替球NRF-200 110V
明るさ(Lm)2300
標準消費電力料金(円/h)4.4
シンプルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約30秒で自動消灯。100°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約3Wなのに150Lmのソフトに明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IP44の防水仕様。※完全防水ではありません。LEDライトは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。国内メーカーブランド。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心をお約束。日本語取扱説明書付き。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。上面にソーラーパネルが埋め込まれ、太陽の光を十分にキャッチ。壁固定プレートもスマートに収納されている機能的でコンパクトなデザイン。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。約150Lmの明かりが23粒のLEDチップから発光。ソフトな光なので、眩しくなく程よい間接照明がパッと演出してくれます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。)。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。省エネでお得!。センサーライト点灯時の消費電力は約3W。同じ明るさの15Wの白熱電球と比べるとその消費量は5分の1でその差は歴然。さらにLEDチップは熱くなりにくいのでやけどの心配もありません。また、一般的なLED同様寿命は約40000時間となっているため、電球の交換の必要もありません。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー
設置方式ねじ止め
保護等級IP44(防雨タイプ)
灯数1灯
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約108×225×112
質量(g)約350
消費電力(W)約3
光源色昼光色
色温度(K)6000-6500
光束(Lm)約150
点灯保持時間約30秒
センサー感知範囲約~8mまで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)、約100°
材質ABS
付属品固定用ビス×3、プラグビス×3
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。
電球の種類LED
質量(g)136
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100
光源高輝度白色LED×1灯
使用電源コンセント
センサー感知方式明暗センサー
点灯方式明暗センサー
光源色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
1箱(2個)
¥1,398
税込¥1,538
13日以内出荷
【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)
1個
¥12,331
税込¥13,564
3日以内出荷
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約285
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)6500
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置方式クリップ
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数45灯
点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)
点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・ 常時点灯モード…常時点灯します。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります。 検知範囲は最大約140°、最長約8m。 光源色は昼光色。 保護等級はIP44の防じん防まつ形。 取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。 コンセント式
仕様●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書
電源(V)100(50/60Hz)
センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105°
電源コード(m)約3
保護等級IP44(防じん防まつ形)
電球の種類昼光色LED
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×6
電球の種類LED
付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個
電源単二形電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180
保護等級IP44相当
使用電池単2形乾電池×3本(別売)
センサー探知範囲水平約90°、約8m
電池寿命1日約10回の使用で約半年
設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応
耐水性防沫タイプ相当
防水性IP44相当
点灯時間約5~20秒
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
【本体】。検知方法:赤外線受動式。電源電圧:AC100V50/60Hz。消費電力:約10W(待機時約0.5W)。光源:昼白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約700lm/常夜灯時約20lm。点灯保持時間:約30秒(固定)。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅94×高さ226×奥行136(mm)(最大値)。質量:約914g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚。【リモコン】。使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時)。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
用途離れた場所から操作できるリモコン付。フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン。照射角度の切り替えが可能(下部発光部のみ)。季節や設置場所に合わせて昼白色と電球色の切り替えが可能。電源直結式とコード式の電源2WAY。4種類の設置方法で取り付けが可能
保護等級IP45 (防噴流形)
センサー感知方式明暗/人感センサー
設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)
設置場所屋外
電球の種類白色LED、電球色LED
1個
¥9,499
税込¥10,449
翌々日出荷
【本体】。検知方法:赤外線受動式。電源電圧:AC100V50/60Hz。消費電力:約8W(待機時約1W)。光源:昼白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約500lm/常夜灯時約20lm。点灯保持時間:約30秒(固定)。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅125×高さ112×奥行242(mm)(最大値)。質量:約787g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚。【リモコン】。使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時)。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
用途離れた場所から操作できるリモコン付。フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン。用途に合わせて明るさの3段階切り替えが可能。季節や設置場所に合わせて昼白色と電球色の切り替えが可能。90°角度調節できるライト部。電源直結式とコード式の電源2WAY。4種類の設置方法で取り付けが可能
保護等級IP45 (防噴流形)
センサー感知方式明暗/人感センサー
設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)
設置場所屋外
電球の種類白色LED、電球色LED
1個
¥7,599
税込¥8,359
翌々日出荷
検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約33W (待機時 約0.5W)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約3000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約1070g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約22W (待機時 約0.5W) 。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約900g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約11W(待機時 約0.5W) 。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約1000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)。質量:約690g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
【本体】。検知方法:赤外線受動式。電源電圧:AC100V50/60Hz。消費電力:約6.8W(待機時約0.5W)。光源:昼白色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約500lm。点灯保持時間:約30秒(固定)。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅200×高さ116×奥行176(mm)(最大値)。質量:約830g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚。【リモコン】。使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時)。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
用途離れた場所から操作できるリモコン付。フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。ほのかに光る緑色の明かりでライトの位置をお知らせ。電源直結式とコード式の電源2WAY。4種類の設置方法で取り付けが可能
保護等級IP45 (防噴流形)
センサー感知方式明暗/人感センサー
設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)
設置場所屋外
電球の種類白色LED、電球色LED
1個
¥9,499
税込¥10,449
翌々日出荷
見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが同時に点灯します。人が居なくなると消灯します。単品でもご使用いただけます。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。
電球の種類LED
設置場所屋内
付属品両面テープ×各1、取付けネジ×各2、コンクリート用プラグ×各2
電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。
モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯)
電球0.7W高輝度電球色LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時)
設置方式ネジ取付、両面テープ
電波到達距離(m)見通し20
アズワン品番64-8901-27
明るさ(Lm)40
周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。
センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。
市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレ
セット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚
質量(g)155
消費電力(W)5
定格電圧(V)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8
定格電流(A)1
全光束(Lm)60
色温度(K)3000
紫外線放射強度(μW/cm2)100
寿命40000h
検知距離(m)2以下
センサー感知方式人感(赤外線)
設置方式マグネット
設置場所屋内
紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270
配光角度(°)可視光/紫外線:120
関連資料(1.52MB)
照射距離(m)≒6
待機電流0.7
動作温度範囲(℃)-15~45
USBタイプType-c
電球の種類LED
切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間
連続点灯時間(分)(最大)1
連続照射時間(分)(最大)1
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。
付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚)
質量(g)100
電源AC100V 50/60Hz 0.6A
口金E26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず)
点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒
取扱説明書(1.24MB)
待機電力(W)1.3以下
動作温度範囲(℃)-15~50
適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまで
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。同じライトと無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが点灯します。人が居なくなると消灯します。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。
電球の種類LED
設置場所屋内
付属品両面テープ×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラグ×3
電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。
モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯)
電球0.8W高輝度電球色LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時)
設置方式ネジ取付、両面テープ
電波到達距離(m)見通し20
明るさ(Lm)40
周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途ソーラー発電で電源不要です。庭や通路を照らすガーデンライトに。
質量(g)545
保護等級IP35
電球1W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束100ルーメン / 常夜灯 約10ルーメン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×500
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大180° 最遠6m
点灯方式常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、 常夜灯あり/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/OFF・・・電源オフ
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP35)
充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (充電池交換不可)
1日平均点灯回数常夜灯なしの場合:春夏秋 平均約370回/ 冬 平均約250回 満充電時約1500回 常夜灯ありの場合:春夏秋 平均約150回/ 冬 平均約35回 満充電時約1300回
点灯時間10秒固定
取扱説明書(2.57MB)
電球の種類LED
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
1
2
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。