絞り込み
光色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・電球色
ブランド
オーム電機・ELPA・旭光電機工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気・IDEC(和泉電気)・日幸電子工業・東西電気産業・東京メタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
  • レフランプ 日幸電子工業

    レフランプ

    日幸電子工業(10件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    節電約10%の仕様です。
    電源(V)110ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000電球形状レフランプ電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(10件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
  • ビーム形LED電球 オーム電機

    ビーム形LED電球

    オーム電機(35件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
    全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126
  • 長寿命レフランプ ELPA

    長寿命レフランプ

    ELPA(5件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    長寿命タイプ。 調光機能対応。
    ホワイト口金E26定格寿命(時間)約3000電球の種類レフランプエコロジー商品長寿命
  • レフ電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E26機能調光電球形状レフ電球寿命約3000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ミニレフ球40W ELPA

    ミニレフ球40W

    ELPA(3件のレビュー)
    351税込386
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)68定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約1000電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
  • レフ電球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    質量(g)44口金E26定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレフ球50W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球50W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷
    スポット照明、ダウンライト等に最適です。
    全長(mm)75質量(g)15消費電力(W)50定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)50定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
  • ミニレフ球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E17電球形状ミニレフ球寿命約2000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
  • ミニレフ球25W ELPA

    ミニレフ球25W

    ELPA
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)68定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
  • レフ電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球60W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレフ球50W ELPA

    ミニレフ球50W

    ELPA(1件のレビュー)
    378税込416
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)75定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約1000電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)50ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    全長(mm)157タイプ散光形種類150W形定格電圧(V)220口金E26定格消費電力(W)135全光束(Lm)1160ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)135ビーム光束(Lm)450ガラス球形式R120軸光度(cd)960適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
  • 屋外投光用アイランプ散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ散光形

    岩崎電気(15件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
  • ミニレフランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフランプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。仕様屋内用全長(mm)68種類レフ電球定格電圧(V)AC100/110口金E17外径(Φmm)45本体質量(g)13定格寿命(時間)1000電球形状ミニレフ球ガラス仕上ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
  • レフ球 長寿命 RF80E26 100W オーム電機

    レフ球 長寿命 RF80E26 100W

    オーム電機
    679税込747
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
    形式RF110V100W消費電力(W)100定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF80エコロジー商品長寿命
  • レフ球 長寿命 RF62E26 60W オーム電機

    レフ球 長寿命 RF62E26 60W

    オーム電機
    599税込659
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
    形式RF110V60W消費電力(W)60定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF62エコロジー商品長寿命
  • ミニレフ球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    559税込615
    1セット(2個)
    当日出荷
    スポット照明、ダウンライト等に最適です。
    全長(mm)68質量(g)13定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
  • レフクリプトン球 ELPA

    レフクリプトン球

    ELPA(1件のレビュー)
    473税込520
    1個
    当日出荷
    レフクリプトン球 小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。
    全長(mm)75定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)45定格寿命(時間)約2000電球形状レフバルブ径(Φmm)50ガラス色フロスト電球の種類クリプトンエコロジー商品長寿命
  • ミニレフ球 R45E17 40W オーム電機

    ミニレフ球 R45E17 40W

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-45定格110V-40W全高(mm)68口金E17直径(mm)45ガラス色フロスト
  • レフ電球40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球40W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)38口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外投光用アイランプ 集光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 集光形

    岩崎電気(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
    全長(mm)157口金E26ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120電球形状レフ電球設置場所屋外電球の種類白熱電球
  • 屋外投光用アイランプ集光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ集光形

    岩崎電気(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
    用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
  • ミニレフ球 R50E17 50W オーム電機

    ミニレフ球 R50E17 50W

    オーム電機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-45定格110V-50W全高(mm)75口金E17直径(mm)50ガラス色フロスト
  • ミニレフ球30W ELPA

    ミニレフ球30W

    ELPA
    332税込365
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)68定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)30定格寿命(時間)約1000電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
  • ミニレフ球 R30E17 15W オーム電機

    ミニレフ球 R30E17 15W

    オーム電機
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-30全長(mm)40クリア定格110V-15W口金E17直径(mm)30
  • ミニレフ球 R45E17 30W オーム電機

    ミニレフ球 R45E17 30W

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-45定格110V-30W全高(mm)68口金E17直径(mm)45ガラス色フロスト
  • ミニレフ球7.5W ELPA

    ミニレフ球7.5W

    ELPA
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)7.5定格寿命(時間)約1500電球形状ミニレフ球ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
  • カラーレフ球40W着色フロスト 旭光電機工業

    カラーレフ球40W着色フロスト

    旭光電機工業
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    電球形状カラーレフ球電球の種類レフランプ
  • カラーレフ球60Wレッドクリヤー 旭光電機工業

    カラーレフ球60Wレッドクリヤー

    旭光電機工業
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    電球形状カラーレフ球電球の種類レフランプ
  • レフ球 長寿命 RF62E26 40W オーム電機

    レフ球 長寿命 RF62E26 40W

    オーム電機
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
    形式RF110V40W消費電力(W)40定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF62エコロジー商品長寿命
  • ミニレフ球 R45E17 10W オーム電機

    ミニレフ球 R45E17 10W

    オーム電機
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-45全長(mm)68定格110V-10W口金E17直径(mm)45ガラス色フロスト
  • クリプトンミニレフ球 R50E17 45W オーム電機

    クリプトンミニレフ球 R50E17 45W

    オーム電機
    699税込769
    1個
    当日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-50定格100/110V-45W全高(mm)75口金E17直径(mm)50ガラス色フロストエコロジー商品省エネ
  • クリプトンミニレフ球 R45E17 22W オーム電機

    クリプトンミニレフ球 R45E17 22W

    オーム電機
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-45定格100/110V-22W全高(mm)68口金E17直径(mm)45ガラス色フロストエコロジー商品省エネ
  • クリプトン球レフ R45E17 22W オーム電機

    クリプトン球レフ R45E17 22W

    オーム電機
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電
    長さ(mm)68形状R-45定格100/110V-22W口金E17直径(mm)45エコロジー商品省エネ
  • ミニレフE1715W ELPA

    ミニレフE1715W

    ELPA
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)60定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)40ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
  • ミニレフランプ(屋内用) 東西電気産業

    ミニレフランプ(屋内用)

    東西電気産業
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ガラス球の内面が、反射率の高いアルミニウム反射鏡になっており、効率の高い反射型電球。店舗、ホテルのダウンライト、ショーウインドーのスポットライト照明。
    全長(mm)68口金E17定格寿命(時間)1000仕上ニューフロストガラス球径(mm)45
  • 電照栽培用ランプ めぐみ 東京メタル

    電照栽培用ランプ めぐみ

    東京メタル
    699税込769
    1台
    欠品中
    イチゴや菊など電照栽培に適したランプです。白熱電球の設備でそのまま使用でき、2000時間の超寿命。71Wで一般照明用白熱電球100W相当の電照効果があります。
    寸法(mm)Φ60×109質量(g)34消費電力(W)71口金E26全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100寿命2000時間
  • ミニレフランプR40耐熱透明色 旭光電機工業

    ミニレフランプR40耐熱透明色

    旭光電機工業
    939税込1,033
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ミニレフランプ電球の種類レフランプ
  • カラーレフランプR45 30W耐熱 旭光電機工業

    カラーレフランプR45 30W耐熱

    旭光電機工業
    969税込1,066
    1個
    9日以内出荷
    電球形状カラーレフ球電球の種類レフランプ
レフ電球