絞り込み
ブランド
  • 旭光電機工業(29)
  • ELPA(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • オーム電機(6)
  • STE(エス・ティー・イー)(1)
  • OSRAM(1)
口金
  • E14
  • B15D(11)
  • B15S(3)
  • B22D(21)
  • BA9S(18)
  • BA15(8)
  • BA15d(5)
  • BA15s(4)
  • E5(1)
  • E10(37)
  • E12(207)
  • E17(267)
  • E26(222)
  • E39(6)
  • F5(1)
  • F6(3)
  • GY6.35(2)
  • P21(3)
  • S9(5)
  • その他(20)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(7)
  • 40~50未満(6)
  • 60~70未満(2)
  • 200~300未満(1)
電圧(V)
  • 25(1)
  • 100(13)
  • 110(13)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
  • 電球の種類白熱電球(9)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(18)
電球形状
スペース球(2)
電球形状
ボール球(6)
電球形状
ミニボール球(3)
電球形状
小丸球/ナツメ球(4)
シャンデリア球/ローソク球・スペース球・ボール球・ミニボール球・小丸球/ナツメ球
光色
  • 光色その他(2)
  • 光色クリア(41)
  • 光色ホワイト(28)
  • 光色電球色(2)
その他・クリア・ホワイト・電球色
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球40W 旭光電機工業シャンデリア球40W旭光電機工業
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
シャンデリア球25W 旭光電機工業シャンデリア球25W旭光電機工業
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
シャンデリア球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球10WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
199税込219
1個
当日出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適クリア径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球40WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)40定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
E14S型ミニ25W ELPAE14S型ミニ25WELPA(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
ボールランプG40 40W 旭光電機工業ボールランプG40 40W旭光電機工業
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
電球形状ボール球
ボールランプG40 25W 旭光電機工業ボールランプG40 25W旭光電機工業
309税込340
1個
当日出荷から14日以内出荷
電球形状ボール球
シャンデリア球10W 旭光電機工業シャンデリア球10W旭光電機工業
329税込362
1個
当日出荷から12日以内出荷
電球形状シャンデリア球
ベビーボール球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球25WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
309税込340
1個
当日出荷から7日以内出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球25WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
E14シャンデリア ELPAE14シャンデリアELPA(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
シャンデリア球 C32E14 40W オーム電機シャンデリア球 C32E14 40Wオーム電機(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14形状C-32クリア定格100/110V-40W全高(mm)100直径(mm)32
E14S型ミニ40W ELPAE14S型ミニ40WELPA(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
ボールランプG40 10W 旭光電機工業ボールランプG40 10W旭光電機工業
309税込340
1個
当日出荷から10日以内出荷
電球形状ボール球
曲りシャンデリア球25W 旭光電機工業曲りシャンデリア球25W旭光電機工業(1件のレビュー)
459税込505
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
シャンデリア球 C32E14 25W オーム電機シャンデリア球 C32E14 25Wオーム電機
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)100直径(mm)32
ベビーボール球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球40WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
E14ミニボール40 ELPAE14ミニボール40ELPA
369税込406
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)78定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
欠品中
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
質量(g)13消費電力(W)3外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。電球形状キャンドル電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ベビーボール球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
249税込274
1個
4日以内出荷
電球の種類白熱電球電球形状ベビーボール球定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア25W ELPAシャンデリア25WELPA
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
シャンデリア球60W 旭光電機工業シャンデリア球60W旭光電機工業
329税込362
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
ミニランプ S35E14 25W オーム電機ミニランプ S35E14 25Wオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14長さ(mm)64形状S-35定格100/110V-25W直径(mm)35
シャンデリア40W ELPAシャンデリア40WELPA
299税込329
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500
E14ミニボール25 ELPAE14ミニボール25ELPA
389税込428
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)78定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
ミニレフランプR45 旭光電機工業ミニレフランプR45旭光電機工業
489税込538
1個
9日以内出荷
ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)110定格消費電力(W)40ガラス球径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
スペース球T20 20W 旭光電機工業スペース球T20 20W旭光電機工業
279税込307
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
電球形状スペース球
ミニランプS35 25W 旭光電機工業ミニランプS35 25W旭光電機工業
329税込362
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ミニランプ
ボールランプG50 40W 旭光電機工業ボールランプG50 40W旭光電機工業
319税込351
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
電球形状ボール球
曲りシャンデリア球40W 旭光電機工業曲りシャンデリア球40W旭光電機工業
459税込505
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
ミニランプ S35E14 40W オーム電機ミニランプ S35E14 40Wオーム電機
239税込263
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14長さ(mm)64形状S-35定格100/110V-40W直径(mm)35ガラス色フロスト
ミニランプ S35E14 40W オーム電機ミニランプ S35E14 40Wオーム電機
239税込263
1個
当日出荷
ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。
口金E14長さ(mm)64形状S-35クリア定格100/110V-40W直径(mm)35
シャンデリア球 C32E14 60W オーム電機シャンデリア球 C32E14 60Wオーム電機
269税込296
1個
3日以内出荷
シャンデリア器具はもちろん、電球の形を見せる照明器具に適しています。シャンデリアに最適屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14形状C-32クリア定格100/110V-60W全高(mm)100直径(mm)32
スペース球T20 10W 旭光電機工業スペース球T20 10W旭光電機工業
269税込296
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
クリア消費電力(W)10電球形状スペース球
フリッカーランプC32 100V 旭光電機工業フリッカーランプC32 100V旭光電機工業
839税込923
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電球形状フリッカーランプ
ボールランプG50 25W 旭光電機工業ボールランプG50 25W旭光電機工業
319税込351
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
曲りシャンデリアE14フロスト25W 旭光電機工業曲りシャンデリアE14フロスト25W旭光電機工業
519税込571
1個
8日以内出荷
全長(mm)108ガラス球:フロスト定格電圧(V)100/110口金E14ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm  口金E14 OSRAM白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm 口金E14OSRAM
12,980税込14,278
1箱(4個)
9日以内出荷
電圧(V)25消費電力(W)230口金E14色温度(K)2700ランプ寿命1000時間定格光束(Lm)160電球の種類白熱ランプ
ミニランプS35 40W 旭光電機工業ミニランプS35 40W旭光電機工業
299税込329
1個
9日以内出荷
電球形状ミニランプ

電球』には他にこんなカテゴリがあります

白熱電球