絞り込み
口金
  • E14
  • B15D(7)
  • B15S(1)
  • B22D(20)
  • BA9S(24)
  • BA15(8)
  • BA15d(6)
  • BA15s(3)
  • E5(2)
  • E10(43)
  • E12(200)
  • E17(260)
  • E26(188)
  • E39(4)
  • F5(1)
  • F6(5)
  • GY6.35(1)
  • P21(3)
  • S9(3)
  • その他(18)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(7)
  • 40~50未満(5)
  • 60~70未満(2)
  • 200~300未満(1)
電圧(V)
  • 25(1)
  • 100(8)
  • 110(7)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
  • 電球の種類白熱電球(9)
光色
  • 光色クリア(40)
  • 光色ホワイト(24)
  • 光色電球色(2)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(18)
電球形状
スペース球(2)
電球形状
ボール球(6)
電球形状
ミニボール球(3)
電球形状
小丸球/ナツメ球(4)
シャンデリア球/ローソク球・スペース球・ボール球・ミニボール球・小丸球/ナツメ球
ブランド
  • 旭光電機工業(23)
  • ELPA(7)
  • オーム電機(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • 東西電気産業(2)
  • STE(エス・ティー・イー)(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
旭光電機工業・ELPA・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東西電気産業・STE(エス・ティー・イー)・OSRAM(オスラム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンデリア球25W 旭光電機工業

    シャンデリア球25W

    旭光電機工業
    379税込417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • シャンデリア球40W 旭光電機工業

    シャンデリア球40W

    旭光電機工業
    379税込417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • シャンデリア球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球10W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適クリア径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンデリア球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球40W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)40定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • E14シャンデリア ELPA

    E14シャンデリア

    ELPA(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)100口金E14定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
  • E14S型ミニ40W ELPA

    E14S型ミニ40W

    ELPA(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
    全長(mm)64クリア定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約1500電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
  • ボールランプG40 25W 旭光電機工業

    ボールランプG40 25W

    旭光電機工業
    379税込417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • E14S型ミニ25W ELPA

    E14S型ミニ25W

    ELPA(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
    全長(mm)64クリア定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
  • ボールランプG40 40W 旭光電機工業

    ボールランプG40 40W

    旭光電機工業
    389税込428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • シャンデリア球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球25W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    質量(g)13消費電力(W)3外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。電球形状キャンドル電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • ボールランプG40 10W 旭光電機工業

    ボールランプG40 10W

    旭光電機工業
    379税込417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • シャンデリア球10W 旭光電機工業

    シャンデリア球10W

    旭光電機工業
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • ベビーボール球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球40W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニランプ S35E14 25W オーム電機

    ミニランプ S35E14 25W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)64形状S-35定格100/110V-25W口金E14直径(mm)35
  • 曲りシャンデリア球40W 旭光電機工業

    曲りシャンデリア球40W

    旭光電機工業
    549税込604
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • 曲りシャンデリア球25W 旭光電機工業

    曲りシャンデリア球25W

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • シャンデリア球 C32E14 40W オーム電機

    シャンデリア球 C32E14 40W

    オーム電機(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32クリア定格100/110V-40W全高(mm)100口金E14直径(mm)32
  • シャンデリア球 C32E14 25W オーム電機

    シャンデリア球 C32E14 25W

    オーム電機
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)100口金E14直径(mm)32
  • シャンデリア球60W 旭光電機工業

    シャンデリア球60W

    旭光電機工業
    369税込406
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • スペース球T20 20W 旭光電機工業

    スペース球T20 20W

    旭光電機工業
    299税込329
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状スペース球
  • ボールランプG50 25W 旭光電機工業

    ボールランプG50 25W

    旭光電機工業
    399税込439
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ベビーボール球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
  • シャンデリア25W ELPA

    シャンデリア25W

    ELPA
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)100定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
  • シャンデリア40W ELPA

    シャンデリア40W

    ELPA
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)100定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球電球の種類白熱電球
  • E14ミニボール40 ELPA

    E14ミニボール40

    ELPA
    369税込406
    1個
    当日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)78定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
  • フリッカーランプC32 100V 旭光電機工業

    フリッカーランプC32 100V

    旭光電機工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状フリッカーランプ
  • ミニランプ S35E14 40W オーム電機

    ミニランプ S35E14 40W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)64形状S-35定格100/110V-40W口金E14直径(mm)35ガラス色フロスト
  • ミニランプ S35E14 40W オーム電機

    ミニランプ S35E14 40W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。
    長さ(mm)64形状S-35クリア定格100/110V-40W口金E14直径(mm)35
  • E14ミニボール25 ELPA

    E14ミニボール25

    ELPA
    389税込428
    1個
    当日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)78定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
  • ミニランプS35 40W 旭光電機工業

    ミニランプS35 40W

    旭光電機工業
    359税込395
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ミニランプ
  • ミニランプS35 25W 旭光電機工業

    ミニランプS35 25W

    旭光電機工業
    389税込428
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ミニランプ
  • ボールランプG50 40W 旭光電機工業

    ボールランプG50 40W

    旭光電機工業
    399税込439
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボールランプ(G50) 東西電気産業

    ボールランプ(G50)

    東西電気産業
    11,980税込13,178
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    透明なガラス球を通して光り輝く電球。一般照明、住宅、商店、低ワット電飾用、ホテル、レストラン
    定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)50
  • シャンデリア電球 東西電気産業

    シャンデリア電球

    東西電気産業
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ガラス球の形状が炎型の電球。クリスタルシャンデリアの器具やブラケットに取り付けて、またランプ単体でもムード照明が演出できます。
    定格寿命(時間)1500
  • 白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm  口金E14 OSRAM(オスラム)

    白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm 口金E14

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    電圧(V)25消費電力(W)230口金E14色温度(K)2700ランプ寿命1000時間定格光束(Lm)160電球の種類白熱ランプ
  • スペース球T20 10W 旭光電機工業

    スペース球T20 10W

    旭光電機工業
    289税込318
    1個
    9日以内出荷
    クリア消費電力(W)10電球形状スペース球
  • ボールランプG50 10W 旭光電機工業

    ボールランプG50 10W

    旭光電機工業
    409税込450
    1個
    9日以内出荷
    口金E14電球形状ボール球
  • 曲がりシャンデリア球40W段付 旭光電機工業

    曲がりシャンデリア球40W段付

    旭光電機工業
    729税込802
    1個
    9日以内出荷
    口金E14電球形状シャンデリア球

電球』には他にこんなカテゴリがあります

白熱電球