絞り込み
電球形状
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・電球色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 白熱電球

1,031件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットランプG11 旭光電機工業パイロットランプG11旭光電機工業
189税込208
1個
9日以内出荷
全長(mm)23ガラス球:クリヤ-口金S-9-1ガラス球径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボール25W 旭光電機工業ミニボール25W旭光電機工業
599税込659
1個
6日以内出荷
全長(mm)61ガラス球:フロスト定格電圧(V)110口金B22Dガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
一般球110V200W 旭光電機工業一般球110V200W旭光電機工業
699税込769
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)155定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
保温電球 20W minimal LAND保温電球 20Wminimal LAND
1,198税込1,318
1箱
4日以内出荷
赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。普通の電球のようにカンタンに取り付けることができます。
材質ガラス、ニクロム線、他消費電力(W)20寸法(Φ×高さH)(mm)本体:48×85対象動物小鳥・小動物・爬虫類
長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 オーム電機長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形オーム電機
419税込461
1個ほか
3日以内出荷
口金E17、60W形ミニクリプトン電球4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)省エネタイプ日本製
形状PS35定格100V 54W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトン
中ナツメ電球 エスコ中ナツメ電球エスコ
1,780税込1,958
1個(5個)
翌日出荷
分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48消費電力(W)5入数(個)5
中ナツメ電球 エスコ中ナツメ電球エスコ
1,560税込1,716
1袋(5個)
翌日出荷
分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48電圧(V)24消費電力(W)10入数(個)5
デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
質量(g)13消費電力(W)3外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。電球形状キャンドル電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2200K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2200K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)90質量(g)13消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2200電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
虫除け電球 旭光電機工業虫除け電球旭光電機工業(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から11日以内出荷
ミニボールランプG25クリア 旭光電機工業ミニボールランプG25クリア旭光電機工業
179税込197
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
電球形状ミニボール球
クリプトンピリケン球7.2V0.55A 旭光電機工業クリプトンピリケン球7.2V0.55A旭光電機工業
169税込186
1個
7日以内出荷
電球形状ピリケン球電球の種類クリプトン
パイロットランプG1124V3W 旭光電機工業パイロットランプG1124V3W旭光電機工業
249税込274
1個
6日以内出荷
パイロットランプ T10BA9S110V5W 旭光電機工業パイロットランプ T10BA9S110V5W旭光電機工業
279税込307
1個
当日出荷
パイロットランプT10220V5W 旭光電機工業パイロットランプT10220V5W旭光電機工業
259税込285
1個
11日以内出荷
全長(mm)28定格電圧(V)220口金E10定格消費電力(W)5定格寿命(時間)300径(mm)10
パイロットランプT108V0.15A 旭光電機工業パイロットランプT108V0.15A旭光電機工業
189税込208
1個
当日出荷
全光束(Lm)4.3
パイロットランプT13110V5W クリア 旭光電機工業パイロットランプT13110V5W クリア旭光電機工業
289税込318
1個
9日以内出荷
ミシン球15W 旭光電機工業ミシン球15W旭光電機工業
229税込252
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
スペース球T24 旭光電機工業スペース球T24旭光電機工業
389税込428
1個
9日以内出荷
クリア口金E17電球形状スペース球
スペース球T20 10W 旭光電機工業スペース球T20 10W旭光電機工業
249税込274
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
クリア消費電力(W)10電球形状スペース球
ウエッジ球 旭光電機工業ウエッジ球旭光電機工業
139税込153
1個
当日出荷
バイブラランプ 旭光電機工業バイブラランプ旭光電機工業
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
C32E17フリッカー フリッカーランプ100V 1-2W E17 旭光電機工業C32E17フリッカー フリッカーランプ100V 1-2W E17旭光電機工業
899税込989
1個
当日出荷
電球形状フリッカーランプ
ミニボールランプG30E12クリア5W 旭光電機工業ミニボールランプG30E12クリア5W旭光電機工業
199税込219
1個
9日以内出荷
電球形状ミニボール球
サイン球G40セラミック7W 旭光電機工業サイン球G40セラミック7W旭光電機工業
399税込439
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
電球形状サイン球
ローソク球C7 5W 旭光電機工業ローソク球C7 5W旭光電機工業
119税込131
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ローソク球
ナツメ球セラミックカラー5W 旭光電機工業ナツメ球セラミックカラー5W旭光電機工業
139税込153
1個
7日以内出荷
電球形状ナツメ球
ボール球G50 5W 旭光電機工業ボール球G50 5W旭光電機工業
299税込329
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
シルバー一般球Tミラー 旭光電機工業シルバー一般球Tミラー旭光電機工業
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)110定格寿命(時間)1000仕上シルバーTミラー電球形状一般球
ボール球G50 20W 旭光電機工業ボール球G50 20W旭光電機工業
359税込395
1個
9日以内出荷
クリア電球形状ボール球
一般球カラーセラミック40W 旭光電機工業一般球カラーセラミック40W旭光電機工業
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
電球形状一般球
ミニヒヨコ保温電球 旭光電機工業ミニヒヨコ保温電球旭光電機工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
カラーレフ球60W着色フロスト 旭光電機工業カラーレフ球60W着色フロスト旭光電機工業
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状カラーレフ球電球の種類レフランプ
クリプトンランプS35 40W形 旭光電機工業クリプトンランプS35 40W形旭光電機工業
419税込461
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
電球形状クリプトン
耐震球 エーコー耐震球エーコー
339税込373
1個
翌日出荷
仕様クリアタイプトラスコ品番851-3978電圧(V)110消費電力(W)200サイズ(Φ×mm)75×145電球の種類耐震球
ナツメ球 5W 2個入 ホワイト マクサー電機ナツメ球 5W 2個入 ホワイトマクサー電機
99税込109
1個
当日出荷
蛍光灯やデスクスタンドなどの常夜灯に。もっともオーソドックなタイプのナツメ球です。
電圧(V)100/110口金E12定格ランプ電力(W)5直径×長さL(Φmm×mm)20×50電球形状ナツメ球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
【白熱電球】長寿命クリア電球  1個入 クリア マクサー電機【白熱電球】長寿命クリア電球 1個入 クリアマクサー電機
249税込274
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
LEDミニボール球 E26 フィラメント オーム電機LEDミニボール球 E26 フィラメントオーム電機
559税込615
1個
当日出荷
小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
質量(g)23外径×全長(mm)51×87全光束(Lm)279定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)146.8入力電流(A)0.032
LED フィラメント E26 クリア キシマLED フィラメント E26 クリアキシマ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)60×105定格消費電力(W)9全光束(Lm)850色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LED
ベビーボール球5Wホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球5WホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
199税込219
1個
4日以内出荷
ホワイトタイプは、ガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球のため、やわらかな光を演出します。
ホワイト消費電力(W)5外径(Φmm)30ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応

電球』には他にこんなカテゴリがあります

白熱電球
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら