1,033件中 521~560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金E17 長さ(mm)49 形状G-30 ピンク 定格110V-10W 直径(mm)30
1個
239 税込263
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 形状C48 定格120V-40W 全高(mm)110 直径(mm)48
1個
579 税込637
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 長さ(mm)61 形状G-40 定格100/110V-40W 直径(mm)40
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機点滅球 C7E12 8W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状C-7 定格100V-8W 全高(mm)53 直径(mm)25
1個
189 税込208
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状T-20 定格110V-10W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
109 税込120
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 形状G-50 定格100/110V-25W 全高(mm)72 直径(mm)50
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状G-50 定格110V-40W 全高(mm)72 直径(mm)50
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状G-50 定格110V-25W 全高(mm)72 直径(mm)50
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状T-24 全長(mm)93 クリア 定格110V-30W 直径(mm)24
1個
359 税込395
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-45 定格110V-50W 全高(mm)75 直径(mm)50 ガラス色フロスト
1個
499 税込549
当日出荷

オーム電機ミニランプ 40WC
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状S-35 径(mm)×高さ(mm)35×58
1個
189 税込208
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状PS-35 ホワイト 定格100/110V-36W 全高(mm)67 直径(mm)35
1セット(2個)
689 税込758
当日出荷

省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-50 定格100/110V-45W 全高(mm)75 直径(mm)50 ガラス色フロスト
1個
739 税込813
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状G‐30 クリア 定格110V-15W 全高(mm)49 直径(mm)30
1個
169 税込186
当日出荷

定格100/110V-40W 口金E26
1個
359 税込395
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E17 定格100/110V-40W 全高(mm)97 直径(mm)32
1個
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状PS-70 定格110V-100W 全高(mm)125 直径(mm)70
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東西電気産業リモコン球
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌日出荷

口金E12 仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。 全長(mm)47 直径(Φmm)20 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)0.9 全光束(Lm)約65 仕上クリア電球 色温度2700K 光源色電球色 LED寿命(時間)約40000時間 電球の種類LED球2個
1個
960 税込1,056
当日出荷

アイリスオーヤマナツメ球 E12 電球色
常夜灯として使用していただけるLEDナツメ球です。電球色の優しい明かりなので就寝時の明かりとして最適です。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E12 定格消費電力(W)約0.2 光色電球色相当 材質ポリカーボネート 質量(g)8 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格電流(A)約0.006 全光束(Lm)約15 定格寿命(時間)20000 対応密閉形器具対応 保証期間お買い上げ日より1年間 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ18×49 使用場所屋内用 配光角度(°)約260 明るさ小形電球25形相当
1個
379 税込417
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電球アダプタ
口金変換 E26→E17
定格消費電力(W)30 長さ(mm)61 質量(g)51 管径(Φmm)50
1個
599 税込659
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球5W
RoHS
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。 口金E12 全長(mm)52 質量(g)5 消費電力(W)5 外径(Φmm)25 定格寿命(時間)2000 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
159 税込175
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ8W口金
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
口金E17 定格電圧(V)100/110 クリア 全長(mm)58 質量(g)9 消費電力(W)8 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
5日以内出荷

口金BA9S(9Sピンベース) 電圧(V)6 エスコ品番EA758ZA-6 寸法(mm)Φ14×26 消費電力(W)8
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)140 エスコ品番EA758ZA-57 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

口金E26 電球の種類クリア電球 電球形状一般電球型 電圧(V)100 光色電球色 エスコ品番EA758XK-102 消費電力(W)100 全光束(Lm)1520 定格寿命(時間)2000
1個
395 税込435
当日出荷

電球形状ムギ球 タイプフィラメント 仕様3V コード長さ(cm)20
1個ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

装飾照明に最適 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状サイン球 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 ホワイト 全長(mm)83 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)45
1個
439 税込483
翌々日出荷

看板、装飾照明に適した電球です。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状小丸球 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)46 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)30
1個
209 税込230
当日出荷

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格消費電力(W)7.5 定格電圧(V)110 定格寿命(時間)約1500 ガラス色フロスト
1個
369 税込406
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)58 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)40
1個
259 税込285
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)61 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)40
1個
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)50
1個
249 税込274
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)110 ホワイト 全長(mm)48 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)20
1個
259 税込285
当日出荷

75W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン球 定格消費電力(W)68 定格電圧(V)100 全長(mm)81 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)45
1個
492 税込541
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニボール球G40 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
クリア 定格電圧(V)110 定格寿命(時間)約10000 電球形状ミニボール球 バルブ径(Φmm)40 電球の種類白熱電球
1個
359 税込395
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26 電球形状シャンデリア形 定格電圧(V)100/110 消費電力(W)60 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)37
1個
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業一般球220V100W
RoHS
全長(mm)110 定格電圧(V)220 口金E26 ガラス球径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。乾電池2個用
定格電圧(V)2.5 口金E10 定格電流(A)0.3 入数(個)2
1セット(2個)
189 税込208
翌々日出荷

『電球』には他にこんなカテゴリがあります