1,137件中 761~800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭光電機工業クリプトンカラーレフ アンバー
エコ商品
全長(mm)68 ガラス球:耐熱透明アンバ- 定格電圧(V)100/110 口金E17 ガラス球径(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
9日以内出荷

旭光電機工業クリプトンランプR45フロスト25W形
エコ商品
全長(mm)68 ガラス球:ニュ-フロスト 定格電圧(V)100/110 口金E17 ガラス球径(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
9日以内出荷

旭光電機工業ミニボール(白) 100個単位
エコ商品
全長(mm)49 ガラス球:ホワイト 定格電圧(V)110 口金E17 ガラス球径(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
9日以内出荷

旭光電機工業ミニボール25W
エコ商品
全長(mm)61 ガラス球:フロスト 定格電圧(V)110 口金B22D ガラス球径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
9日以内出荷

旭光電機工業ボール球G50E12クリア10W
エコ商品
全長(mm)72 ガラス球:クリヤー 定格電圧(V)110 口金E12 ガラス球径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
9日以内出荷

旭光電機工業一般球110V10W
エコ商品
全長(mm)98 定格電圧(V)110 口金E26 ガラス球径(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業一般球110V20Wクリア
エコ商品
全長(mm)98 ガラス球:クリヤー 定格電圧(V)110 口金E26 ガラス球径(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
9日以内出荷

旭光電機工業一般球120V40W
エコ商品
全長(mm)98 定格電圧(V)120 口金E26 ガラス球径(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)126 ガラス球:耐熱透明イエロー 定格電圧(V)110 口金E26 ガラス球径(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

旭光電機工業一般球110V200W
エコ商品
全長(mm)155 定格電圧(V)110 口金E26 ガラス球径(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。カンタンに取り付けられるフック付きです。ペットがあやまってコードをかじってしまわないように、保護コイルを取り付けました。
用途【ご使用時の目安】。保温電球20W:室温+4℃。保温電球40W:室温+7℃。保温電球60W:室温+10℃。セラミックヒーター100W:室温+15℃ 材質カバー:スチール、保温電球:ガラス・ニクロム線 寸法(Φ×高さH)(mm)本体:60×133 定格消費電力(W)20 電源(AC V)100(50/60Hz) 対象動物小鳥・小動物・爬虫類
1箱
3,698 税込4,068
4日以内出荷

材質:ポリプロピレン。色 :クリア。同梱品:ラベル付
用途プラボックスシリーズと組み合わせて使用できます。重ねることができます。フタを開けた状態で固定できます。
1個
168 税込185
翌々日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
形状T-20 消費電力(W)20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×76 定格電圧(V)110 仕上フロスト 電球形状スペース球
1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青色の生地ガラスを使うことで赤色の光を抑え、白い光を発光します。クリプトンガスを封入。小形、高性能、長寿命が特長です。
形状PS-35 定格100/110V-38W 口金E17 直径×長さL(Φmm×mm)35×67 電球形状ミニクリプトン球 電球の種類クリプトン
1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青色の生地ガラスを使うことで赤色の光を抑え、白い光を発光します。クリプトンガスを封入。小形、高性能、長寿命が特長です。
形状PS-35 フロスト 定格100/110V-24W 口金E17 直径×長さL(Φmm×mm)35×67 電球形状ミニクリプトン球 電球の種類クリプトン
1個
429 税込472
3日以内出荷

口金サイズE26、40W形の白熱ボール電球。 クリア仕上げ。調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)100 電球色 質量(g)37 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有 口金E26 外径(Φmm)70 定格消費電力(W)40 全光束(Lm)450 定格寿命(時間)2000 電球形状ボール球 定格入力電流(A)0.4 エネルギー消費効率(Lm/W)11.2 ガラス色クリア 電球の種類白熱球
1個
339 税込373
3日以内出荷

分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48 入数(個)5
1袋(5個)
1,560 税込1,716
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)25 消費電力(W)230 口金E14 色温度(K)2700 ランプ寿命1000時間 定格光束(Lm)160 電球の種類白熱ランプ
1箱(4個)
12,980 税込14,278
9日以内出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)90 質量(g)13 消費電力(W)3 口金E17 外径(Φmm)35 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状キャンドル 色温度(K)2200 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色赤系電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)92 質量(g)20 消費電力(W)3 口金E26 外径(Φmm)35 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状キャンドル 色温度(K)2700 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

口金E26 電球形状サイン球
1個
459 税込505
9日以内出荷

電球形状ボール球
1個
619 税込681
9日以内出荷

電球形状カラーレフ球 電球の種類レフランプ
1個
799 税込879
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭光電機工業ミニランプS35E17 120V
電球形状ミニランプ
1個
309 税込340
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭光電機工業ミニランプS35 8W
クリア 口金E17 電球形状ミニランプ
1個
269 税込296
9日以内出荷

1個
299 税込329
9日以内出荷

電球形状ミニボール球
1個
259 税込285
9日以内出荷

電球形状ミニボール球
1個
259 税込285
9日以内出荷

電球形状ミニボール球
1個
179 税込197
9日以内出荷

1個
289 税込318
当日出荷

1個
299 税込329
9日以内出荷

1個
329 税込362
9日以内出荷

1個
329 税込362
9日以内出荷

1個
149 税込164
9日以内出荷

電球形状ピリケン球 電球の種類クリプトン
1個
169 税込186
9日以内出荷

1個
169 税込186
9日以内出荷

1個
289 税込318
9日以内出荷

1個
179 税込197
9日以内出荷

1個
179 税込197
9日以内出荷

『電球』には他にこんなカテゴリがあります