商品豆知識
装飾照明に最適。
小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適した電球です。
全長(mm)61
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)40
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。
消費電力(W)1.4
定格電圧(V)100
口金E26
定格入力電流(A)0.016
定格平均寿命(時間)30000
電球形状ミニボール球
電球の種類LED
装飾照明に最適。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
全長(mm)48
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)20
装飾照明に最適。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
全長(mm)48
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)20
口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状T-20
定格110V-5W
全高(mm)48
直径(mm)20
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。