殺菌ランプ :「殺菌灯」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
点灯形スタータ形
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

(S)スペシャル商品 先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
仕様天井直付型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ 材質【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 長さ(mm)1050 幅(mm)200 質量(kg)6.4 高さ(mm)80 光源15形殺菌ランプ1灯
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスコ殺菌灯
殺菌ランプは、特殊紫外放射透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外放射を多量に放射するよう設計されています。人の多く集まる場所で空気伝染を防ぐことができます。換気ダクト内に取り付けると、減菌した空気を送ることができます。用途空気の殺菌:学校、病院、劇場など液体の殺菌:飲料水、製氷水、清涼飲料水の殺菌。食品の殺菌:食品の表面を殺菌し、外部の雑菌による汚染防止。その他:衣料、寝具、食品、医療器具、食品包装材料などの表面雑菌。適合グロースタータ:FG-7E、FG-7P。警告点灯中の殺菌ランプは絶対に直接肉眼で見ないでください。また、皮膚にも直接あてないでください。必ず人のいる場所から十分に離した位置に取り付けた専用器具でご使用ください。
1本
2,760 税込3,036
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,410 税込4,851
翌日出荷

1本
3,950 税込4,345
翌日出荷

1本
3,030 税込3,333
翌日出荷

エコ・トラスト・ジャパンメンテナンス用 殺菌灯2本セット
適合機種ETD-AS152、ETD-AM152
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

(S)スペシャル商品 先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
材質【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 幅(mm)225 長さ(mm)1075 埋込穴幅(mm)200 埋込穴長(mm)1050 埋込高(mm)69 質量(kg)7 光源15形殺菌ランプ1灯 仕様天井埋込型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)