飛散防止形蛍光灯 :「ガラス管」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)1198 質量(g)210 口金G13 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)3450 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)5000 適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
長さ(mm)2367 質量(g)582 口金R17d 定格消費電力(W)100 全光束(Lm)8940 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)38 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
78,980 税込86,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GHf蛍光灯飛散防止膜付
電球の種類蛍光灯 種別63形 口金G13 定格ランプ電力(W)63 光色ナチュラル(3波長形昼白色) 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1178 質量(g)182 定格ランプ電流(A)0.71 全光束(Lm)6150 定格寿命(時間)18000
1箱(25本)
159,800 税込175,780
8日以内出荷