飛散防止形蛍光灯 :「収縮フィルム」の検索結果
関連キーワード
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。
用途半導体用
種別32W形
色純黄色
種類直管蛍光灯
点灯形Hf器具専用
定格ランプ電力(W)32
電流(A)0.255(高出力時:0.425)
管径(Φmm)25.5
管長(mm)1198
光色純黄色
電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。