6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質スチールゴム 径(Φmm)58(抱え込み) 取付ピッチ(mm)2-Φ7×P20
1セット(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷

LED照明NLUPシリーズ(別売)用の取付マグネットとして使用できます。
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)41×28×8 付属品六角穴付きボルト(M5×25L)4本入り マグネットネオジウム磁石
1セット(2個)
3,898 税込4,288
34日以内出荷

防水型LED照明NLFシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P29(下穴) 取付ねじ2-M4 角度調整範囲±45°
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷

防水型LED照明NLE-N/NLUPシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
取付ピッチ(mm)2-Φ5.5×P30(下穴) 取付ねじ2-M5 角度調整範囲±45°
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質ナイロン66 径(Φmm)58(抱え込み) 取付ピッチ(mm)2-Φ6.5×P40
1セット(2個)
929 税込1,022
当日出荷

スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、照明を吊り下げてご使用された用途に最適です。
取付径(Φmm)20 取付ねじ2-M4 付属品M4×6L4本
1セット(2個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります