ワークランプ・ハンドランプ部品 :「口金 種類」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
口金E26のLED電球15Wです。
一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
適合機種ダウンライト:DL-L15(09551)、クリップランプHCL-L155(09541)
材質グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)
質量(g)162
消費電力(W)100V:14.9、200V:15.6
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金E26
定格電流(A)100V:0.16、200V:0.08
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×146
色温度(K)5000
照度(Lx)側面155/直下150(1m)、側面20/直下20(3m)、側面8/直下8(5m)
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8、200V:115.3
光源寿命40000時間
LED15W
使用場所屋内型
入力電圧範囲(V)AC90~264
照射角260度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1800
電球の種類LED
比較一般電球 100形クラス
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。