絞り込み
口金
- RX7s
- E26(11)
- E39(21)
- E40(1)
- EU10(3)
- Fc2(1)
- G8.5(3)
- G12(5)
- K12s-36(1)
- RX7s-24(2)
消費電力(W)
- 70~80未満(2)
- 100~200未満(3)
電圧(V)
- 96(1)
- 97(1)
- 98(1)
- 100(2)
電球の種類
HIDランプ(2)
ブランド
- OSRAM(オスラム)(3)
- フィリップス(1)
「口金」から絞り込む
E26(11)
E39(21)
E40(1)
EU10(3)
Fc2(1)
G8.5(3)
G12(5)
K12s-36(1)
RX7s
RX7s-24(2)

セラミックメタルハライドランプ
OSRAM(オスラム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷電圧(V)100消費電力(W)150長さL(mm)132口金RX7S全光束(Lm)14500色温度(K)4200光源色白色電球の種類HIDランプ
HID ランプ 消費電力150W 電圧3000V
OSRAM(オスラム)¥14,980税込¥16,4781箱(2個)9日以内出荷消費電力(W)150口金RX7s-24ランプ電圧(V)96色温度(K)3000ランプ寿命12000時間定格光束(lm)15000電球の種類HIDランプ
『HIDランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- メタルハライドランプ
- 高圧ナトリウム灯
電球 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら