ツインアーク 2色発光形HIDランプ
- 口金
- B40d/45
- 全光束(Lm)
- 【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】2700/3000
- 定格寿命(時間)
- 【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】6500/6500
- ランプ電流(A)
- 【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】0.80/0.76
- 平均演色評価数(Ra)
- 【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】40/25
- ランプ効率(Lm/W)
- 【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】34/60
- ランプ電圧(V)
- 【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】115/85
- 色温度(K)
- 【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】4100/2100
- 入数(個)
- 1
- ワット数
- 水銀ランプ80W・高圧ナトリウムランプ50W/拡散形
- 内容量
- 1個
電球 の新着商品
カテゴリ



















