絞り込み
口金
  • E26(1)
  • E39(2)
消費電力(W)
  • 50~60未満(1)
  • 100~200未満(2)
電圧(V)
  • 100
  • 100~240(6)
  • 200(3)
  • 220(3)
ブランド
  • ELI Lamp(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUー120W-E39-N ELI LampBUー120W-E39-NELI Lamp
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途工場、体育館などの高天井用口金E39使用電圧(V)100/200/220消費電力(W)120トラスコ品番160-9154セット内容ランプ・安定器・延長口金形状バルブ型全長(mm)250質量(kg)2.1外径(Φmm)135定格寿命(時間)60000使用場所屋内明るさ(Lm)7800演色指数(Ra)80
エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯 ELI Lampエリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯ELI Lamp
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用形状バルブ型全長(mm)250使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋外演色指数(Ra)80

電球』には他にこんなカテゴリがあります

水銀ランプ