2ページ目: クリア電球

49件中 4149
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
一般球120V60W 旭光電機工業一般球120V60W旭光電機工業
289税込318
1個
8日以内出荷
口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm  口金E14 OSRAM白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm 口金E14OSRAM
12,980税込14,278
1箱(4個)
9日以内出荷
電圧(V)25消費電力(W)230口金E14色温度(K)2700ランプ寿命1000時間定格光束(Lm)160電球の種類白熱ランプ
インテリア電球110V100Wクリア 旭光電機工業インテリア電球110V100Wクリア旭光電機工業
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
消費電力(W)100
ビィンテージランプ 旭光電機工業ビィンテージランプ旭光電機工業
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
全長(mm)127ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)100口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
一般球100Vホワイト 長寿命 旭光電機工業一般球100Vホワイト 長寿命旭光電機工業
229税込252
1個
9日以内出荷
全長(mm)98ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100口金E26ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
一般球220V200W 旭光電機工業一般球220V200W旭光電機工業
809税込890
1個
6日以内出荷
全長(mm)155定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
一般九100Vホワイト 長寿命 旭光電機工業一般九100Vホワイト 長寿命旭光電機工業
229税込252
1個
9日以内出荷
ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
一般電球220V150WC 旭光電機工業一般電球220V150WC旭光電機工業
809税込890
1個
9日以内出荷
全長(mm)155ガラス球:クリヤー定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
レトロランプS60クリヤー60W 旭光電機工業レトロランプS60クリヤー60W旭光電機工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリア電球