絞り込み
消費電力(W)
ブランド
旭光電機工業・オーム電機・MAXRAY(マックスレイ)・東洋ライテック・ELPA・マクサー電機・OSRAM(オスラム)・キシマ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
「口金」から絞り込む

長寿命クリア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷色クリア口金E26定格寿命(時間)2000外径(Φ)×全長(mm)109×60RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60電球の種類クリア電球
長寿命 クリア電球
オーム電機¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷口金E26、白熱クリア電球長寿命タイプ 調光(明るさ調整)機能対応電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26光源色電球色使用場所屋内用電球の種類クリア電球エコロジー商品長寿命
長寿命 クリア電球
オーム電機¥309~税込¥340~1セット(2個)翌々日出荷口金E26、白熱クリア電球 長寿命タイプ 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット定格寿命(時間)2000エコロジー商品長寿命
【白熱電球】長寿命クリア電球 1個入 クリア
マクサー電機¥249~税込¥274~1個5日以内出荷から6日以内出荷長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球エコロジー商品長寿命
LED フィラメント E26 クリア
キシマ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)60×105定格消費電力(W)9全光束(Lm)850色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
白熱電球40W形 475ml(E26)クリア
東洋ライテック¥219税込¥2411個当日出荷長さ(mm)96定格電圧(V)100電力(W)36口金E26全光束(Lm)450平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
白熱電球100W形 1600ml(E26)クリア
東洋ライテック¥229税込¥2521個当日出荷長さ(mm)110定格電圧(V)100電力(W)90口金E26全光束(Lm)1520平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm 口金E14
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(4個)9日以内出荷電圧(V)25消費電力(W)230口金E14色温度(K)2700ランプ寿命1000時間定格光束(Lm)160電球の種類白熱ランプ
【白熱電球】クリア電球 2個入 クリア
マクサー電機¥219~税込¥241~1個5日以内出荷従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
長寿命クリア
ELPA¥198税込¥2181個翌々日出荷寿命約2倍(メーカー比) 玄関、洗面所やトイレに最適 調光機能対応 キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球です。全長(mm)98色クリア定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)19全光束(Lm)160定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)55