電撃!ちょこっとハタヤリミテッド(2件のレビュー)当日出荷
どこでも使える充電式殺虫器。
内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
USB充電式・指が入りにくい安全設計・薬剤不使用。
使い方3ウェイ!殺虫灯、トーチ、ランタンにもなる!
充電式なのでどこでも使えます!
トーチ時の全光束は60Lm。夜間や暗所での移動時に役立ちます。
ランタン時の全光束は40Lm。優しい光で周囲を照らします。
ランタンとして使用する時に便利な収納式持ち手&フック付き。
充電時は本体側面の光の色で充電状態が確認できます。
用途アウトドアに・屋外作業に・屋外のスポーツ観戦に・乳幼児との外出に。付属品USBケーブル、ブラシ、取扱説明書質量(g)260電圧(V)(格子)500範囲(参考有効)20m2使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.8防塵防水性能IP44充電時間(時間)約5.5サイズ(mm)70×70×200充電可能回数約500回アズワン品番64-3183-52点灯時間(時間)(殺虫灯)約11、(トーチのみ)約13、(ランタンのみ)約8、(殺虫灯・トーチ)約5、(殺虫灯・ランタン)約4、(トーチ・ランタン)約4.5、(全点灯)約3