業務用電撃!蚊チッとハタヤリミテッド(2件のレビュー)当日出荷
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用)
紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。仕様参考有効範囲(m2):約80付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)適合捕虫用ランプ:専用LED管トラスコ品番207-7651質量(kg)2.7消費電力(W)16定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100V電源コード(m)3定格二次電圧(V)DC1500短絡電流(mA)定格二次:10以下
蚊取り・先攻!ハタヤリミテッド(4件のレビュー)当日出荷
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器消費電力(W)7質量(kg)0.6定格周波数(Hz)50/60定格出力DC12V 800mA運転音(dB)約35使用ランプ0.5W LED×10定格入力AC100V-240V
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります
ハチダウントモグリーンケミカ税込¥2,088¥1,898
ハチローFHトモグリーンケミカ税込¥18,678¥16,980
マウスビーズナチュラルネットワーク税込¥4,838¥4,398
ミディ発泡錠1%三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)税込¥2,418¥2,198
イエローガードイノチオアグリ株式会社税込¥7,700¥7,000