忌避剤・虫対策 :「電気蚊取り器」の検索結果
充電式の為、どこでも使える電撃殺虫器です。内部の電撃格子に触れると光に集まる虫を駆除します。モードは3種類あり、紫点灯→紫点灯+吸引→電球色点灯と切り替え可能。
用途アウトドアや屋外作業などに
仕様(殺虫方式)電撃
付属品USBケーブル・取扱説明書
寸法(mm)85×85×183
質量(g)225
電源USB充電式
連続使用時間(時間)約3
電池リチウムイオン充電池1000mAh
充電時間(時間)約5
1個
¥2,590
税込¥2,849
4日以内出荷
充電式の電撃殺虫ラケットです。
軽量で折り畳みが可能な為、持ち運びに便利です。
手でもって使用、フックで壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
仕様モード2段階
付属品USBケーブル、取扱い説明書
寸法(mm)230×470×45
質量(g)250
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)1200
連続点灯時間(分)90
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。