2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途スーパー、コンビニ等に。 有効面積(m2)200~300 使用電力(W)55/45(50/60Hz) 仕様アースねじ付、防爆構造 エスコ品番EA864AB-5A 寸法(mm)800×320×360 質量(kg)15.5 電源AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz) 蛍光灯20W×2本(直管)
1個
163,000 税込179,300
翌日出荷

不快な蚊や小さな害虫を電撃で退治します。電撃面が広いので大量殺虫可能、格子が取れてエアーでのお手入れ簡単。間口が広い入り口や大きな窓など換気時に大活躍の大型電撃殺虫器です。
仕様●有効面積:約80m2●電源:AC100V●消費電力:16W●サイズ:394×92.5×913(H)mm●重量:2.7kg●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:1500V●コード長:3m●吊り下げ設置専用●屋内用●薬剤不使用●吊下げ用チェーン、ブラシ(清掃用)付 アズワン品番65-9306-29
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります