忌避剤・虫対策 :「蚊 駆除」の検索結果

忌避剤・虫対策とは、主に蚊やハエなどの害虫駆除や、ネコ・ハトなどの動植物の接近や接触を避けるために用いられるものです。虫や動物の忌避する成分が含まれていますが、香りつきのものもあります。蚊やゴキブリといった虫やネズミには、駆除・捕獲用アイテムもおすすめです。また、犬猫やヘビ、モグラなどの対策には、それらの動物に危害を与えることなく使用出来る忌避剤もあります。スプレーや粉剤タイプなどがあるので、目的に合わせて利用しましょう。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まわる薬剤カートリッジで遠心力と攪拌気流のW効果。効きめが効率よく広がります。
用途蚊成虫の駆除又は忌避 仕様カートリッジ1本付、電池式 電池単3電池×6本(付属) 有効期間120日(960時間) (1日8時間使用の場合です。)
1個
970 税込1,067
翌日出荷

蚊を駆除し、屋外からの蚊の侵入を防ぎます。赤ちゃんやペットにも安心です。有効期間は1日12時間使用の場合、ボトル1本での期間です。
仕様●内容量:45mL●有効期間:約60日●仕様:本体+45mLボトル●電源:100V●畳数:10~24畳●有効成分:メトフルトリン(ピレスロイド系)297mg/本●成分:1号灯油、流動パラフィン●無香料●蚊成虫の駆除、侵入阻止に●第4類 第3石油類 非水溶性 アズワン品番65-9314-97
1個
1,660 税込1,826
翌々日出荷

遠心力と攪拌気流のW効果で薬剤が広がります。腰に付けられるフック付き。有効期間は1日6時間使用の場合です。ブルーのスリムタイプ器具と40日用薬剤カートリッジのセットです。電源スイッチ1つのシンプル操作 カートリッジの取替え時期は、パイロットランプの消灯でお知らせ。ベビーカーにも使用可能。安全性に優れたピレスロイド薬剤を使用。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。携帯用電池式蚊とり。蚊成虫の駆除および忌避に。屋外作業に最適。
仕様●仕様:カートリッジ付●有効期間:約40日間●電源:単4電池×2本(付属)●付属品:器具1個、薬剤カートリッジ1個、単4アルカリ乾電池×2本、フック1本 アズワン品番65-9314-96
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

ジェット噴射でヤブ蚊やマダニの駆除・忌避に。無香料・水性タイプ。屋外専用。庭作業前にスプレーすると、ヤブ蚊を駆除して約8時間よせつけません。庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂みにスプレーするだけ。
成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分 使用方法よく振ってからお使いください。 使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 内容量(mL)480 標準持続時間(h)効果:8(天候、環境により異なります。) 有効成分トランスフルトリン320mg 対象害虫ヤブ蚊成虫、蚊成虫、マダニ 効果効果・効能:蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除
1本(2本)
1,910 税込2,101
翌日出荷

EA941B-131用取替ボトル。有効期間120日間(1日12時間使用時)。蚊成虫の駆除に。
内容量(mL)45 入数(本)1
1個
1,280 税込1,408
当日出荷

蚊成虫の駆除に。蚊からお部屋を守る。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。お部屋にいる蚊は成分に接触して、速効退治。常に成分が供給され続けるので効きめが安定。お部屋に揮散した成分が蚊の侵入をブロック。
質量(g)295 電源100V 内容量(mL)45 有効期間120日間(1日12時間使用時) サイズ(mm)134×102×90
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

ジェット噴射ですばやいハエ、しつこい蚊を逃しません。香りや刺激に敏感な方も使えます。目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料。お子様・ペットがいるご家庭にも!【使用方法】・使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。・噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10m2)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨ててください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分 内容量(mL)450 有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系) 対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ
1本(2本)
1,100 税込1,210
翌日出荷

1日8時間使用の場合、カートリッジ1個で約90日間効果があります。低刺激・無臭タイプ。LEDメーターで電池と薬剤の取替え時期がそれぞれはっきりわかります。ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分。トランスフルトリン 375mg/個。
用途蚊成虫の駆除に。 入数(個)1
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1プッシュで効果が約24時間持続します。蚊がいなくなるスプレーの決定版!1本で255回使えます。おすだけワンプッシュ。4.5~8畳に1プッシュ。お部屋全体に効きめが拡がり、約24時間効果が持続します。種類によって活動する時間が違う様々な蚊に一日中効果を発揮します。持ち運び自由自在1プッシュで効果が持続するので、部屋に置いておく必要がなく1本で家のあちらこちらで使えて便利です。安全性と効きめに優れた有効成分。高い安全性と優れた殺虫効果を持つピレスロイド系殺虫成分を使用。感染症を媒介する蚊に効く。電気も、電池も、火も使わない。お部屋のすみずみまですばやく拡がる、パワフルな噴射力。
材質ピレスロイド(メトフルトリン) 内容量(mL)55 対象害虫蚊成虫 有効期間約24時間
1本
2,040 税込2,244
翌日出荷

蚊成虫の駆除又は忌避用
仕様EA941B-31詰替用 有効期間120日(960時間) (※1日8時間使用の場合です。) 利用場所屋内屋外両用
1個
950 税込1,045
翌日出荷

ジェット型の3倍長持ちする大容量タイプ。ジャスミンの香り。お部屋にまいてハエ・蚊を一網打尽。見つけた害虫は直撃で駆除します。ハエや蚊はもちろん、ゴキブリなど色々な虫を駆除します。マダニにも高い効果を発揮します。
使用方法・空間噴射:室内のハエ成虫、蚊成虫には閉切って6畳あたり約5秒間噴射してください。 ・直接噴射:ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニには直接噴射してください。 内容量(mL)450 有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン) 対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキン虫)、イエダニ、マダニ
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります