忌避剤・虫対策 :「吊り下げ用チェーン」の検索結果
有効面積200~300平米
用途コンビニ・スーパー・厨房など
仕様吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付
質量(kg)13.1
材質(本体)鋼板
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×320×360
有効面積(m2)200~300
入力電流(A)0.82/0.62(50/60Hz)
使用場所屋外軒下用
使用ランプFL20SBL(2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
2次電圧(V)4000
取付け高さ(cm)地上180以上
二次短絡電流(A)0.019/0.016(50/60Hz)
入力電力(W)55/45(50/60Hz)
1個
¥139,880
税込¥153,868
3日以内出荷
有効面積30~50平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫
仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付
質量(kg)8.9
材質(本体)鋼板
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)419×240×260
有効面積(m2)30~50
入力電流(A)0.58/0.44(50/60Hz)
使用場所屋内専用
使用ランプFL10BL(2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
2次電圧(V)3500
取付け高さ(cm)地上180以上
二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)
入力電力(W)32/27(50/60Hz)
1個
¥87,800
税込¥96,580
3日以内出荷
有効面積60~100平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫
仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付
質量(kg)9.7
材質(本体)鋼板
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×240×260
有効面積(m2)60~100
入力電流(A)0.72/0.55(50/60Hz)
使用場所屋内専用
使用ランプFL15BL(2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
2次電圧(V)3500
取付け高さ(cm)地上180以上
二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)
入力電力(W)41/34(50/60Hz)
1個
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
有効面積100~200平米
仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付
質量(kg)11.5
材質(本体)鋼板
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)719×240×260
有効面積(m2)100~200
入力電流(A)1.20/0.95(50/60Hz)
使用場所屋内専用
使用ランプFL30SBL(2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
2次電圧(V)3500
取付け高さ(cm)地上180以上
二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)
入力電力(W)72/61(50/60Hz)
1個
¥113,980
税込¥125,378
3日以内出荷
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。