アースガーデン ナメクジ撃滅 忌避粒タイプアース製薬(1件のレビュー)3日以内出荷
約1.5ヵ月ナメクジを寄せつけません。※使用環境により異なります。
すばやく駆除します。
潜んだナメクジにも効きます。
化学殺虫成分不使用
土壌にやさしい天然鉱物使用
粒がつつみ込みヌルヌルせずに後始末がラク
【食品原料生まれ】
有効成分クエン酸とは、レモン、梅干などの食品に含まれる成分。
有効成分ペラルゴン酸とは、とうもろこし・お茶・かんきつなどの食品に含まれる成分。
土壌中で分解され環境にやさしい。
【対象害虫】ナメクジ
※農薬ではないので、植物保護の目的で使用しないでください。
【屋外専用】
用途ナメクジ駆除剤成分【有効成分】クエン酸、ペラルゴン酸タイプ粒タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×243×75適合場所屋外専用使用の目安●寄せつけない場合:5cmから6cm幅の帯状に1mあたり約100gから150g散布してください。 ●駆除する場合:ナメクジが隠れる程度にたっぷり散布してください。 ●潜んだナメクジを駆除する場合:じゃりの下、石下などのナメクジが潜んでいそうな場所にたっぷり散布してください。対象害虫ナメクジ適合害虫ナメクジ有効期間約1.5ヵ月使用場所じゃりの下、石下などのナメクジが潜んでいそうな場所適合作物花き類・観葉植物:ばら、きく剤形粒タイプ
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります
ハチダウントモグリーンケミカ税込¥2,088¥1,898
ハチローFHトモグリーンケミカ税込¥18,678¥16,980
マウスビーズナチュラルネットワーク税込¥4,838¥4,398
ミディ発泡錠1%三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)税込¥2,418¥2,198
イエローガードイノチオアグリ株式会社税込¥7,700¥7,000